{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Ouverture | 9 mm | |
Carré d'entraînement | 3/8 pouce | |
Norme | DIN 3124 | |
⌀ côté réception | 13,4 mm | |
Longueur | 25 mm | |
Profil d'entraînement | Clé à douilles 6 pans | |
Matériau | Acier au chrome-vanadium | |
Surface | chromé | |
Avec profil AS-Drive | non | |
Type de produit | Douille |
Référence article | 637220 9 | |
EAN / GTIN | 4045197163158 | |
Réf. fabricant | 637220 9 |
This article |
Recommendations |
|||
---|---|---|---|---|
Douille 6 pans 3/8 pouce, Ouverture: 9mm
Sur demande
Disponibilité
970 article(s) en stock
2,98 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
806 article(s) en stock
3,81 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
1 024 article(s) en stock
4,63 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
893 article(s) en stock
4,59 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
⌀ côté réception | 13,4 mm | 13,4 mm | 13,4 mm | 13,4 mm |
Profil d'entraînement | Clé à douilles 6 pans | Clé à douilles 6 pans Surfacedrive | Clé à douilles 12 pans | Clé à douilles 6 pans |
Carré d'entraînement | 3/8 pouce | 3/8 pouce | 3/8 pouce | 3/8 pouce |
Longueur | 25 mm | 25,5 mm | 25,5 mm | 25 mm |
Ouverture | 9 mm | 9 mm | 9 mm | 9 mm |
Type de produit | Douille | Douille | Douille | Douille |