{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
⌀ dents DC | 6 mm | |
Revêtement | non revêtu | |
Type d'outils | HSS Co 8 | |
Norme | DIN 844 B | |
Type | N | |
Tolérance ⌀ nominal | k10 | |
Nombre de dents Z | 4 | |
Angle d'hélice | 30-40 degré | |
Direction de l'approche | Horizontal, oblique et vertical | |
Queue | DIN 1835 B avec h6 | |
Arrosage interne | non | |
Longueur de coupe Lc | 13 mm | |
Longueur totale L | 57 mm | |
⌀ queue Ds | 6 mm | |
Angle du chanfrein de bec | 90 degré | |
Avance fz pour le rainurage dans l'acier < 750 N/mm2 | 0,014 mm | |
Bague de couleur | Sans | |
Type de produit | Fraise à dresser |
Référence article | 191500 6 | |
EAN / GTIN | 4045197102836 | |
Réf. fabricant | 191500 6 |
This article |
Recommendations |
||||
---|---|---|---|---|---|
Fraise à queue cylindrique HSS-Co8, non revêtu, ⌀ k10 DC: 6mm
Sur demande
Disponibilité
451 article(s) en stock
10,51 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
542 article(s) en stock
11,90 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
742 article(s) en stock
15,39 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
214 article(s) en stock
21,19 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
521 article(s) en stock
13,27 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Revêtement | non revêtu | non revêtu | TiAlN | non revêtu | TiAlN |
Angle du chanfrein de bec | 90 degré | 90 degré | 90 degré | 90 degré | 90 degré |
Longueur totale L | 57 mm | 57 mm | 57 mm | 57 mm | 57 mm |
Arrosage interne | non | non | non | non | non |
Norme | DIN 844 B | DIN 844 B | DIN 844 B | DIN 844 B | DIN 844 B |
Angle d'hélice | 30-40 degré | 30 degré | 30 degré | 42 degré | 30-40 degré |
⌀ queue Ds | 6 mm | 6 mm | 6 mm | 6 mm | 6 mm |