Fraise à queue cylindrique HSS-Co8, non revêtu, ⌀ k10 DC: 18mm

Réf.: 191500 18
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Disponibilité
175 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

⌀ k10 DC (mm) Prix unitaire TTC
  • Type d'outils: HSS Co 8
  • Norme: DIN 844 B
  • Type: N
  • Tolérance ⌀ nominal: k10
  • Nombre de dents Z: 4

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

⌀ dents DC 18 mm
Revêtement non revêtu
Type d'outils HSS Co 8
Norme DIN 844 B
Type N
Tolérance ⌀ nominal k10
Nombre de dents Z 4
Angle d'hélice 30-40 degré
Direction de l'approche Horizontal, oblique et vertical
Queue DIN 1835 B avec h6
Arrosage interne non
Longueur de coupe Lc 32 mm
Longueur totale L 92 mm
⌀ queue Ds 16 mm
Angle du chanfrein de bec 90 degré
Avance fz pour le rainurage dans l'acier < 750 N/mm2 0,034 mm
Bague de couleur Sans
Type de produit Fraise à dresser

Numéros d’identification et classifications

Référence article 191500 18
EAN / GTIN 4045197102997
Réf. fabricant 191500 18

Tableau d’application

Alu (à copeaux courts)
N
83
Acier < 500 N/mm²
P
30
Acier < 750 N/mm²
P
25
Acier < 900 N/mm²
P
25
Fonte GG(G)
K
23
CuZn
N
55
Uni
 
av. arrosage max.
 

Description

Exécution:

Fraises multi-dents. Dépouille excentrée.
Coupe au centre pour le fraisage en plongée.

Téléchargements et documents

Compare with similar products

This article


Recommendations


Fraise à queue cylindrique HSS-Co8, non revêtu, ⌀ k10 D<sub>C</sub>: 18mm

Fraise à queue cylindrique HSS-Co8, non revêtu, ⌀ k10 DC: 18mm

Sur demande
Disponibilité
175 article(s) en stock
46,77 €
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Disponibilité
118 article(s) en stock
41,54 €
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Disponibilité
56 article(s) en stock
77,16 €
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Disponibilité
121 article(s) en stock
46,34 €
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Disponibilité
68 article(s) en stock
57,91 €
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Disponibilité
94 article(s) en stock
76,83 €
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Disponibilité
107 article(s) en stock
71,25 €
60,40 €
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Disponibilité
1 217 article(s) en stock
52,89 €
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Disponibilité
31 article(s) en stock
45,92 €
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Disponibilité
25 article(s) en stock
93,28 €
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Disponibilité
15 article(s) en stock
61,45 €
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Disponibilité
13 article(s) en stock
108,48 €
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Revêtement non revêtu non revêtu TiAlN TiAlN non revêtu TiAlN non revêtu TiAlN non revêtu TiAlN non revêtu TiAlN
Longueur totale L 92 mm 92 mm 92 mm 92 mm 123 mm 92 mm 123 mm 92 mm 92 mm 92 mm 105 mm 92 mm
Type d'outils HSS Co 8 HSS Co 8 HSS PM HSS Co 8 HSS Co 8 HSS PM HSS Co 8 HSS Co 8 HSS Co 8 HSS Co 8 HSS Co 8 HSS PM
Avance fz pour le rainurage dans l'acier < 750 N/mm2 0,034 mm 0,03 mm 0,03 mm 0,03 mm 0,033 mm 0,034 mm 0,045 mm 0,034 mm 0,05 mm 0,05 mm 0,05 mm 0,066 mm
Nombre de dents Z 4 3 3 3 3 6 6 4 4 4 4 4
Direction de l'approche Horizontal, oblique et vertical Horizontal, oblique et vertical Horizontal, oblique et vertical Horizontal, oblique et vertical Horizontal, oblique et vertical Horizontal, oblique et vertical Horizontal et oblique Horizontal, oblique et vertical Horizontal et oblique Horizontal, oblique et vertical Horizontal, oblique et vertical Horizontal, oblique et vertical
Type de produit Fraise à dresser Fraise à dresser Fraise à dresser Fraise à dresser Fraise à dresser Fraise à dresser Fraise à dresser Fraise à dresser Fraise à dresser Fraise à dresser Fraise à dresser Fraise à dresser