{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
⌀ dents DC | 4 mm | |
Revêtement | non revêtu | |
Type d'outils | HSS Co 8 | |
Norm | DIN 844 B | |
Type | N | |
Tolérance ⌀ nominal | k10 | |
Nombre de dents Z | 4 | |
Angle d'hélice | 30-40 degré | |
Direction de l'approche | Horizontal, oblique et vertical | |
Queue | DIN 1835 B avec h6 | |
Arrosage interne | non | |
Longueur de coupe Lc | 11 mm | |
Longueur totale L | 55 mm | |
⌀ queue Ds | 6 mm | |
Angle du chanfrein de bec | 90 degré | |
Avance fz pour le rainurage dans l'acier < 750 N/mm2 | 0,008 mm | |
Bague de couleur | Sans | |
Type de produit | Fraise à dresser |
Référence article | 191500 4 | |
EAN / GTIN | 4045197102799 | |
Réf. fabricant | 191500 4 |
This article |
Recommendations |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() Fraise à queue cylindrique HSS-Co8 4 mm
Sur demande
Disponibilité
481 article(s) en stock
12,51 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
338 article(s) en stock
14,17 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
338 article(s) en stock
17,49 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
245 article(s) en stock
20,20 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
100 article(s) en stock
24,82 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
494 article(s) en stock
15,08 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Revêtement | non revêtu | non revêtu | TiAlN | non revêtu | non revêtu | TiAlN |
Angle du chanfrein de bec | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 |
Bague de couleur | Sans | Sans | Sans | Sans | Jaune | Sans |
⌀ dents DC | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Longueur de coupe Lc | 11 | 11 | 11 | 19 | 11 | 11 |
Type d'outils | HSS Co 8 | HSS Co 8 | HSS Co 8 | HSS Co 8 | HSS Co 8 | HSS Co 8 |
Angle d'hélice | 30-40 | 30 | 30 | 30 | 42 | 30-40 |