{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
⌀ dents DC | 6,5 mm | |
Revêtement | non revêtu | |
Type d'outils | HSS Co 8 | |
Norm | DIN 844 B | |
Type | N | |
Tolérance ⌀ nominal | k10 | |
Nombre de dents Z | 4 | |
Angle d'hélice | 30-40 degré | |
Direction de l'approche | Horizontal, oblique et vertical | |
Queue | DIN 1835 B avec h6 | |
Arrosage interne | non | |
Longueur de coupe Lc | 16 mm | |
Longueur totale L | 66 mm | |
⌀ queue Ds | 10 mm | |
Angle du chanfrein de bec | 90 degré | |
Avance fz pour le rainurage dans l'acier < 750 N/mm2 | 0,014 mm | |
Bague de couleur | Sans | |
Type de produit | Fraise à dresser |
Référence article | 191500 6,5 | |
EAN / GTIN | 4045197102843 | |
Réf. fabricant | 191500 6,5 |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
Fraise à queue cylindrique HSS-Co8 6,5 mm
Sur demande
Disponibilité
135 article(s) en stock
17,03 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
121 article(s) en stock
18,69 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
243 article(s) en stock
22,31 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Revêtement | non revêtu | non revêtu | TiAlN |
Longueur totale L | 66 | 66 | 66 |
Arrosage interne | non | non | non |
Norm | DIN 844 B | DIN 844 B | DIN 844 B |
Angle d'hélice | 30-40 | 30 | 30 |
Type | N | N | N |
Avance fz pour le rainurage dans l'acier < 750 N/mm2 | 0,014 | 0,01 | 0,01 |