Fraise à queue cylindrique HSS-Co8, non revêtu, ⌀ k10 DC: 12mm

Réf.: 191500 12
Remise
17,98 €
Prix valable jusqu’au 3 janv. 2025
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Disponibilité
605 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

⌀ k10 DC (mm) Prix unitaire TTC
  • Type d'outils: HSS Co 8
  • Norme: DIN 844 B
  • Type: N
  • Tolérance ⌀ nominal: k10
  • Nombre de dents Z: 4

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

⌀ dents DC 12 mm
Revêtement non revêtu
Type d'outils HSS Co 8
Norme DIN 844 B
Type N
Tolérance ⌀ nominal k10
Nombre de dents Z 4
Angle d'hélice 30-40 degré
Direction de l'approche Horizontal, oblique et vertical
Queue DIN 1835 B avec h6
Arrosage interne non
Longueur de coupe Lc 26 mm
Longueur totale L 83 mm
⌀ queue Ds 12 mm
Angle du chanfrein de bec 90 degré
Avance fz pour le rainurage dans l'acier < 750 N/mm2 0,028 mm
Bague de couleur Sans
Type de produit Fraise à dresser

Numéros d’identification et classifications

Référence article 191500 12
EAN / GTIN 4045197102942
Réf. fabricant 191500 12

Tableau d’application

Alu (à copeaux courts)
N
83
Acier < 500 N/mm²
P
30
Acier < 750 N/mm²
P
25
Acier < 900 N/mm²
P
25
Fonte GG(G)
K
23
CuZn
N
55
Uni
 
av. arrosage max.
 

Description

Exécution:

Fraises multi-dents. Dépouille excentrée.
Coupe au centre pour le fraisage en plongée.

Téléchargements et documents

Compare with similar products

This article


Recommendations


Fraise à queue cylindrique HSS-Co8, non revêtu, ⌀ k10 D<sub>C</sub>: 12mm

Fraise à queue cylindrique HSS-Co8, non revêtu, ⌀ k10 DC: 12mm

Sur demande
Disponibilité
605 article(s) en stock
17,98 €
14,70 €
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Disponibilité
242 article(s) en stock
19,84 €
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Disponibilité
133 article(s) en stock
47,78 €
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Disponibilité
552 article(s) en stock
27,77 €
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Disponibilité
207 article(s) en stock
29,21 €
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Disponibilité
100 article(s) en stock
36,21 €
29,60 €
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Disponibilité
140 article(s) en stock
32,67 €
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Disponibilité
792 article(s) en stock
22,55 €
16,60 €
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Disponibilité
34 article(s) en stock
33,01 €
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Disponibilité
160 article(s) en stock
53,01 €
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Disponibilité
26 article(s) en stock
40,19 €
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Disponibilité
54 article(s) en stock
64,83 €
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Norme DIN 844 B DIN 844 B DIN 844 B DIN 844 B DIN 844 B DIN 844 B DIN 844 B DIN 844 B DIN 844 B DIN 844 B Norme usine DIN 844 B
Queue DIN 1835 B avec h6 DIN 1835 B avec h6 DIN 1835 B avec h6 DIN 1835 B avec h6 DIN 1835 B avec h6 DIN 1835 B avec h6 DIN 1835 B avec h6 DIN 1835 B avec h6 DIN 1835 B avec h6 DIN 1835 B avec h6 DIN 1835 B avec h6 DIN 1835 B avec h6
⌀ dents DC 12 mm 12 mm 12 mm 12 mm 12 mm 12 mm 12 mm 12 mm 12 mm 12 mm 12 mm 12 mm
Type d'outils HSS Co 8 HSS Co 8 HSS PM HSS Co 8 HSS Co 8 HSS PM HSS Co 8 HSS Co 8 HSS Co 8 HSS Co 8 HSS Co 8 HSS PM
Angle d'hélice 30-40 degré 30 degré 30 degré 30 degré 42 degré 30-40 degré 30 degré 30-40 degré 27-30 degré 27-30 degré 30 degré 50 degré
Direction de l'approche Horizontal, oblique et vertical Horizontal, oblique et vertical Horizontal, oblique et vertical Horizontal, oblique et vertical Horizontal, oblique et vertical Horizontal, oblique et vertical Horizontal et oblique Horizontal, oblique et vertical Horizontal et oblique Horizontal, oblique et vertical Horizontal, oblique et vertical Horizontal, oblique et vertical
Type de produit Fraise à dresser Fraise à dresser Fraise à dresser Fraise à dresser Fraise à dresser Fraise à dresser Fraise à dresser Fraise à dresser Fraise à dresser Fraise à dresser Fraise à dresser Fraise à dresser