Fraise à queue cylindrique HSS-Co8, non revêtu, ⌀ k10 DC: 3mm

Réf.: 191500 3
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Disponibilité
454 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

⌀ k10 DC (mm) Prix unitaire TTC
  • Type d'outils: HSS Co 8
  • Norme: DIN 844 B
  • Type: N
  • Tolérance ⌀ nominal: k10
  • Nombre de dents Z: 4

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

⌀ dents DC 3 mm
Revêtement non revêtu
Type d'outils HSS Co 8
Norme DIN 844 B
Type N
Tolérance ⌀ nominal k10
Nombre de dents Z 4
Angle d'hélice 30-40 degré
Direction de l'approche Horizontal, oblique et vertical
Queue DIN 1835 B avec h6
Arrosage interne non
Longueur de coupe Lc 8 mm
Longueur totale L 52 mm
⌀ queue Ds 6 mm
Angle du chanfrein de bec 90 degré
Avance fz pour le rainurage dans l'acier < 750 N/mm2 0,005 mm
Bague de couleur Sans
Type de produit Fraise à dresser

Numéros d’identification et classifications

Référence article 191500 3
EAN / GTIN 4045197102775
Réf. fabricant 191500 3

Tableau d’application

Alu (à copeaux courts)
N
83
Acier < 500 N/mm²
P
30
Acier < 750 N/mm²
P
25
Acier < 900 N/mm²
P
25
Fonte GG(G)
K
23
CuZn
N
55
Uni
 
av. arrosage max.
 

Description

Exécution:

Fraises multi-dents. Dépouille excentrée.
Coupe au centre pour le fraisage en plongée.

Téléchargements et documents

Compare with similar products

This article


Recommendations


Fraise à queue cylindrique HSS-Co8, non revêtu, ⌀ k10 D<sub>C</sub>: 3mm

Fraise à queue cylindrique HSS-Co8, non revêtu, ⌀ k10 DC: 3mm

Sur demande
Disponibilité
454 article(s) en stock
10,51 €
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Disponibilité
331 article(s) en stock
11,90 €
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Disponibilité
838 article(s) en stock
23,64 €
19,40 €
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Disponibilité
494 article(s) en stock
15,39 €
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Disponibilité
112 article(s) en stock
16,97 €
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Disponibilité
107 article(s) en stock
33,43 €
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Disponibilité
342 article(s) en stock
20,43 €
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Disponibilité
240 article(s) en stock
19,84 €
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Disponibilité
495 article(s) en stock
13,27 €
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Angle du chanfrein de bec 90 degré 90 degré 90 degré 90 degré 90 degré 90 degré 90 degré 90 degré 90 degré
Norme DIN 844 B DIN 844 B DIN 844 B DIN 844 B DIN 844 B DIN 844 B DIN 844 B DIN 844 B DIN 844 B
⌀ dents DC 3 mm 3 mm 3 mm 3 mm 3 mm 3 mm 3 mm 3 mm 3 mm
Tolérance ⌀ nominal k10 e8 e8 e8 e8 e8 e8 k10 k10
Type N N N N N N W N N
Nombre de dents Z 4 3 3 3 3 3 3 4 4
Type de produit Fraise à dresser Fraise à dresser Fraise à dresser Fraise à dresser Fraise à dresser Fraise à dresser Fraise à dresser Fraise à dresser Fraise à dresser