Fraise à queue cylindrique HSS-Co8, non revêtu, ⌀ e8 DC: 3mm

Réf.: 191280 3
Copier
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Disponibilité

Sélectionnez la variante et la quantité

⌀ e8 DC (mm) Prix unitaire TTC

Disponibilité

  • Type d'outils: HSS Co 8
  • Norme: DIN 844 B
  • Type: N
  • Tolérance ⌀ nominal: e8
  • Nombre de dents Z: 3

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

⌀ dents DC 3 mm
Revêtement non revêtu
Type d'outils HSS Co 8
Norme DIN 844 B
Type N
Tolérance ⌀ nominal e8
Nombre de dents Z 3
Angle d'hélice 30 degré
Direction de l'approche Horizontal, oblique et vertical
Queue DIN 1835 B avec h6
Arrosage interne non
Longueur de coupe Lc 12 mm
Longueur totale L 56 mm
⌀ queue Ds 6 mm
Angle du chanfrein de bec 90 degré
Avance fz pour le rainurage dans l'acier < 750 N/mm2 0,003 mm
Bague de couleur Sans
Type de produit Fraise à dresser

Identification et classification

Référence article 191280 3
Copier
EAN / GTIN 4045197101488
Copier
Réf. fabricant 191280 3
Copier
Fabricant Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tableau d’application

Alu (à copeaux courts)
convient pour / [m/min]
N
Code ISO :
83
Acier < 500 N/mm²
convient pour / [m/min]
P
Code ISO :
28
Acier < 750 N/mm²
convient pour / [m/min]
P
Code ISO :
25
Acier < 900 N/mm²
convient pour / [m/min]
P
Code ISO :
23
Fonte GG(G)
convient pour / [m/min]
K
Code ISO :
23
CuZn
convient pour / [m/min]
N
Code ISO :
55
Uni
convient pour / [m/min]
 
av. arrosage max.
convient pour / [m/min]
 

Description

Exécution:

Coupe au centre pour le fraisage en plongée. Dépouille excentrée.

Remarque(s):

Comme fraise à rainurer (tolérance e8) ou fraise à dresser.
Rendement en copeaux 50 % supérieur
aux fraises à 2 dents.
Goujures plus grandes que les fraises à queue cylindrique classiques (avantageux pour matériau tendre). Pour le fraisage de rainures.