Fraise à queue cylindrique HSS-Co8, non revêtu, ⌀ k10 DC: 16mm

Réf.: 191500 16
Remise
28,20 €
Prix valable jusqu’au 3 janv. 2025
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Disponibilité
631 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

⌀ k10 DC (mm) Prix unitaire TTC
  • Type d'outils: HSS Co 8
  • Norme: DIN 844 B
  • Type: N
  • Tolérance ⌀ nominal: k10
  • Nombre de dents Z: 4

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

⌀ dents DC 16 mm
Revêtement non revêtu
Type d'outils HSS Co 8
Norme DIN 844 B
Type N
Tolérance ⌀ nominal k10
Nombre de dents Z 4
Angle d'hélice 30-40 degré
Direction de l'approche Horizontal, oblique et vertical
Queue DIN 1835 B avec h6
Arrosage interne non
Longueur de coupe Lc 32 mm
Longueur totale L 92 mm
⌀ queue Ds 16 mm
Angle du chanfrein de bec 90 degré
Avance fz pour le rainurage dans l'acier < 750 N/mm2 0,034 mm
Bague de couleur Sans
Type de produit Fraise à dresser

Numéros d’identification et classifications

Référence article 191500 16
EAN / GTIN 4045197102980
Réf. fabricant 191500 16

Tableau d’application

Alu (à copeaux courts)
N
83
Acier < 500 N/mm²
P
30
Acier < 750 N/mm²
P
25
Acier < 900 N/mm²
P
25
Fonte GG(G)
K
23
CuZn
N
55
Uni
 
av. arrosage max.
 

Description

Exécution:

Fraises multi-dents. Dépouille excentrée.
Coupe au centre pour le fraisage en plongée.

Téléchargements et documents

Compare with similar products

This article


Recommendations


Fraise à queue cylindrique HSS-Co8, non revêtu, ⌀ k10 D<sub>C</sub>: 16mm

Fraise à queue cylindrique HSS-Co8, non revêtu, ⌀ k10 DC: 16mm

Sur demande
Disponibilité
631 article(s) en stock
28,20 €
23,00 €
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Disponibilité
243 article(s) en stock
30,64 €
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Disponibilité
47 article(s) en stock
68,21 €
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Disponibilité
363 article(s) en stock
38,91 €
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Disponibilité
339 article(s) en stock
37,56 €
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Disponibilité
226 article(s) en stock
59,09 €
48,30 €
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Disponibilité
129 article(s) en stock
58,08 €
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Disponibilité
1 363 article(s) en stock
35,11 €
25,80 €
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Délai à confirmer
0 article(s) en stock
43,06 €
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Disponibilité
119 article(s) en stock
77,16 €
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Disponibilité
21 article(s) en stock
55,21 €
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Disponibilité
27 article(s) en stock
97,09 €
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Arrosage interne non non non non non non non non non non non non
Norme DIN 844 B DIN 844 B DIN 844 B DIN 844 B DIN 844 B DIN 844 B DIN 844 B DIN 844 B DIN 844 B DIN 844 B Norme usine DIN 844 B
Queue DIN 1835 B avec h6 DIN 1835 B avec h6 DIN 1835 B avec h6 DIN 1835 B avec h6 DIN 1835 B avec h6 DIN 1835 B avec h6 DIN 1835 B avec h6 DIN 1835 B avec h6 DIN 1835 B avec h6 DIN 1835 B avec h6 DIN 1835 B avec h6 DIN 1835 B avec h6
Type d'outils HSS Co 8 HSS Co 8 HSS PM HSS Co 8 HSS Co 8 HSS PM HSS Co 8 HSS Co 8 HSS Co 8 HSS Co 8 HSS Co 8 HSS PM
Nombre de dents Z 4 3 3 3 3 6 6 4 4 4 4 4
Direction de l'approche Horizontal, oblique et vertical Horizontal, oblique et vertical Horizontal, oblique et vertical Horizontal, oblique et vertical Horizontal, oblique et vertical Horizontal, oblique et vertical Horizontal et oblique Horizontal, oblique et vertical Horizontal et oblique Horizontal, oblique et vertical Horizontal, oblique et vertical Horizontal, oblique et vertical
⌀ queue Ds 16 mm 16 mm 16 mm 16 mm 16 mm 16 mm 16 mm 16 mm 16 mm 16 mm 16 mm 16 mm