{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
⌀ dents DC | 22 mm | |
Revêtement | non revêtu | |
Type d'outils | HSS Co 8 | |
Norm | DIN 844 B | |
Type | N | |
Tolérance ⌀ nominal | k10 | |
Nombre de dents Z | 4 | |
Angle d'hélice | 30-40 degré | |
Direction de l'approche | Horizontal, oblique et vertical | |
Queue | DIN 1835 B avec h6 | |
Arrosage interne | non | |
Longueur de coupe Lc | 38 mm | |
Longueur totale L | 104 mm | |
⌀ queue Ds | 20 mm | |
Angle du chanfrein de bec | 90 degré | |
Avance fz pour le rainurage dans l'acier < 750 N/mm2 | 0,042 mm | |
Bague de couleur | Sans | |
Type de produit | Fraise à dresser |
Référence article | 191500 22 | |
EAN / GTIN | 4045197103017 | |
Réf. fabricant | 191500 22 |
This article |
Recommendations |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() Fraise à queue cylindrique HSS-Co8 22 mm
Sur demande
Disponibilité
120 article(s) en stock
58,29 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
80 article(s) en stock
86,03 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
18 article(s) en stock
103,01 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
102 article(s) en stock
61,31 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Angle du chanfrein de bec | 90 | 90 | 90 | 90 |
Arrosage interne | non | non | non | non |
Norm | DIN 844 B | DIN 844 B | DIN 844 B | DIN 844 B |
Longueur de coupe Lc | 38 | 38 | 75 | 38 |
Type d'outils | HSS Co 8 | HSS Co 8 | HSS Co 8 | HSS Co 8 |
Tolérance ⌀ nominal | k10 | e8 | e8 | k10 |
Avance fz pour le rainurage dans l'acier < 750 N/mm2 | 0,042 | 0,035 | 0,04 | 0,042 |