Fraise à queue cylindrique HSS-Co8, non revêtu, ⌀ k10 DC: 11mm

Réf.: 191500 11
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Disponibilité
166 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

⌀ k10 DC (mm) Prix unitaire TTC
  • Type d'outils: HSS Co 8
  • Norme: DIN 844 B
  • Type: N
  • Tolérance ⌀ nominal: k10
  • Nombre de dents Z: 4

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

⌀ dents DC 11 mm
Revêtement non revêtu
Type d'outils HSS Co 8
Norme DIN 844 B
Type N
Tolérance ⌀ nominal k10
Nombre de dents Z 4
Angle d'hélice 30-40 degré
Direction de l'approche Horizontal, oblique et vertical
Queue DIN 1835 B avec h6
Arrosage interne non
Longueur de coupe Lc 22 mm
Longueur totale L 79 mm
⌀ queue Ds 12 mm
Angle du chanfrein de bec 90 degré
Avance fz pour le rainurage dans l'acier < 750 N/mm2 0,025 mm
Bague de couleur Sans
Type de produit Fraise à dresser

Numéros d’identification et classifications

Référence article 191500 11
EAN / GTIN 4045197102928
Réf. fabricant 191500 11

Tableau d’application

Alu (à copeaux courts)
N
83
Acier < 500 N/mm²
P
30
Acier < 750 N/mm²
P
25
Acier < 900 N/mm²
P
25
Fonte GG(G)
K
23
CuZn
N
55
Uni
 
av. arrosage max.
 

Description

Exécution:

Fraises multi-dents. Dépouille excentrée.
Coupe au centre pour le fraisage en plongée.

Téléchargements et documents

Compare with similar products

This article


Recommendations


Fraise à queue cylindrique HSS-Co8, non revêtu, ⌀ k10 D<sub>C</sub>: 11mm

Fraise à queue cylindrique HSS-Co8, non revêtu, ⌀ k10 DC: 11mm

Sur demande
Disponibilité
166 article(s) en stock
20,60 €
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Disponibilité
118 article(s) en stock
23,13 €
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Disponibilité
76 article(s) en stock
47,78 €
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Disponibilité
104 article(s) en stock
27,77 €
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Disponibilité
136 article(s) en stock
29,55 €
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Disponibilité
68 article(s) en stock
32,67 €
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Revêtement non revêtu non revêtu TiAlN TiAlN non revêtu non revêtu
Angle du chanfrein de bec 90 degré 90 degré 90 degré 90 degré 90 degré 90 degré
Bague de couleur Sans Sans Sans Sans Jaune Sans
Type d'outils HSS Co 8 HSS Co 8 HSS PM HSS Co 8 HSS Co 8 HSS Co 8
Tolérance ⌀ nominal k10 e8 e8 e8 e8 k10
Type N N N N W N
Nombre de dents Z 4 3 3 3 3 5