{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
⌀ dents DC | 6 mm | |
Revêtement | TiAlN | |
Type d'outils | HSS Co 8 | |
Norm | DIN 844 B | |
Type | N | |
Tolérance ⌀ nominal | k10 | |
Nombre de dents Z | 4 | |
Angle d'hélice | 30-40 degré | |
Direction de l'approche | Horizontal, oblique et vertical | |
Queue | DIN 1835 B avec h6 | |
Arrosage interne | non | |
Longueur de coupe Lc | 13 mm | |
Longueur totale L | 57 mm | |
⌀ queue Ds | 6 mm | |
Angle du chanfrein de bec | 90 degré | |
Avance fz pour le rainurage dans l'acier < 750 N/mm2 | 0,014 mm | |
Bague de couleur | Sans | |
Type de produit | Fraise à dresser |
Référence article | 191590 6 | |
EAN / GTIN | 4045197103710 | |
Réf. fabricant | 191590 6 |
This article |
Recommendations |
||||
---|---|---|---|---|---|
Fraise à queue cylindrique HSS-Co8 6 mm
Sur demande
Disponibilité
620 article(s) en stock
15,08 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
603 article(s) en stock
14,17 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
821 article(s) en stock
17,49 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
302 article(s) en stock
18,69 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
547 article(s) en stock
12,51 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Bague de couleur | Sans | Sans | Sans | Sans | Sans |
Arrosage interne | non | non | non | non | non |
⌀ dents DC | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
Longueur de coupe Lc | 13 | 13 | 13 | 24 | 13 |
Direction de l'approche | Horizontal, oblique et vertical | Horizontal, oblique et vertical | Horizontal, oblique et vertical | Horizontal, oblique et vertical | Horizontal, oblique et vertical |
⌀ queue Ds | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
Type de produit | Fraise à dresser | Fraise à dresser | Fraise à dresser | Fraise à dresser | Fraise à dresser |