Fraise à queue cylindrique HSS-Co8, TiAlN, ⌀ k10 DC: 15mm

Réf.: 191590 15
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Disponibilité
126 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

⌀ k10 DC (mm) Prix unitaire TTC
  • Type d'outils: HSS Co 8
  • Norme: DIN 844 B
  • Type: N
  • Tolérance ⌀ nominal: k10
  • Nombre de dents Z: 4

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

⌀ dents DC 15 mm
Revêtement TiAlN
Type d'outils HSS Co 8
Norme DIN 844 B
Type N
Tolérance ⌀ nominal k10
Nombre de dents Z 4
Angle d'hélice 30-40 degré
Direction de l'approche Horizontal, oblique et vertical
Queue DIN 1835 B avec h6
Arrosage interne non
Longueur de coupe Lc 26 mm
Longueur totale L 83 mm
⌀ queue Ds 12 mm
Angle du chanfrein de bec 90 degré
Avance fz pour le rainurage dans l'acier < 750 N/mm2 0,028 mm
Bague de couleur Sans
Type de produit Fraise à dresser

Numéros d’identification et classifications

Référence article 191590 15
EAN / GTIN 4045197103703
Réf. fabricant 191590 15

Tableau d’application

Alu (à copeaux courts)
N
120
Acier < 500 N/mm²
P
78
Acier < 750 N/mm²
P
55
Acier < 900 N/mm²
P
55
INOX < 900 N/mm²
M
17
INOX > 900 N/mm²
M
14
Fonte GG(G)
K
46
CuZn
N
92
Uni
 
av. arrosage max.
 

Description

Exécution:

Fraises multi-dents. Dépouille excentrée.
Variante économique.

Téléchargements et documents

Compare with similar products

This article


Recommendations


Fraise à queue cylindrique HSS-Co8, TiAlN, ⌀ k10 D<sub>C</sub>: 15mm

Fraise à queue cylindrique HSS-Co8, TiAlN, ⌀ k10 DC: 15mm

Sur demande
Disponibilité
126 article(s) en stock
34,76 €
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Disponibilité
181 article(s) en stock
32,16 €
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Disponibilité
93 article(s) en stock
61,12 €
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Disponibilité
154 article(s) en stock
38,91 €
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Disponibilité
124 article(s) en stock
40,61 €
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Disponibilité
152 article(s) en stock
32,25 €
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Disponibilité
74 article(s) en stock
59,09 €
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Disponibilité
14 article(s) en stock
64,16 €
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Norme DIN 844 B DIN 844 B DIN 844 B DIN 844 B DIN 844 B DIN 844 B DIN 844 B DIN 844 B
Queue DIN 1835 B avec h6 DIN 1835 B avec h6 DIN 1835 B avec h6 DIN 1835 B avec h6 DIN 1835 B avec h6 DIN 1835 B avec h6 DIN 1835 B avec h6 DIN 1835 B avec h6
⌀ dents DC 15 mm 15 mm 15 mm 15 mm 15 mm 15 mm 15 mm 15 mm
Type d'outils HSS Co 8 HSS Co 8 HSS PM HSS Co 8 HSS Co 8 HSS Co 8 HSS PM HSS Co 8
Angle d'hélice 30-40 degré 30 degré 30 degré 30 degré 42 degré 30-40 degré 30-40 degré 25 degré
Direction de l'approche Horizontal, oblique et vertical Horizontal, oblique et vertical Horizontal, oblique et vertical Horizontal, oblique et vertical Horizontal, oblique et vertical Horizontal, oblique et vertical Horizontal, oblique et vertical Horizontal, oblique et vertical
Type de produit Fraise à dresser Fraise à dresser Fraise à dresser Fraise à dresser Fraise à dresser Fraise à dresser Fraise à dresser Fraise à dresser

Conseillers produits et services

Formulaires

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Brochure

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Actions

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier