{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
⌀ dents DC | 14 mm | |
Revêtement | TiAlN | |
Type d'outils | HSS Co 8 | |
Norm | DIN 844 B | |
Type | N | |
Tolérance ⌀ nominal | k10 | |
Nombre de dents Z | 4 | |
Angle d'hélice | 30-40 degré | |
Direction de l'approche | Horizontal, oblique et vertical | |
Queue | DIN 1835 B avec h6 | |
Arrosage interne | non | |
Longueur de coupe Lc | 26 mm | |
Longueur totale L | 83 mm | |
⌀ queue Ds | 12 mm | |
Angle du chanfrein de bec | 90 degré | |
Avance fz pour le rainurage dans l'acier < 750 N/mm2 | 0,028 mm | |
Bague de couleur | Sans | |
Type de produit | Fraise à dresser |
Référence article | 191590 14 | |
EAN / GTIN | 4045197103772 | |
Réf. fabricant | 191590 14 |
This article |
Recommendations |
||||
---|---|---|---|---|---|
Fraise à queue cylindrique HSS-Co8 14 mm
Sur demande
Disponibilité
271 article(s) en stock
39,30 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
98 article(s) en stock
36,88 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
199 article(s) en stock
41,71 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
87 article(s) en stock
49,95 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
175 article(s) en stock
38,29 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Angle du chanfrein de bec | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 |
Queue | DIN 1835 B avec h6 | DIN 1835 B avec h6 | DIN 1835 B avec h6 | DIN 1835 B avec h6 | DIN 1835 B avec h6 |
⌀ dents DC | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 |
Type d'outils | HSS Co 8 | HSS Co 8 | HSS Co 8 | HSS Co 8 | HSS Co 8 |
Avance fz pour le rainurage dans l'acier < 750 N/mm2 | 0,028 | 0,024 | 0,024 | 0,024 | 0,028 |
Nombre de dents Z | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 |
Direction de l'approche | Horizontal, oblique et vertical | Horizontal, oblique et vertical | Horizontal, oblique et vertical | Horizontal, oblique et vertical | Horizontal, oblique et vertical |