{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
⌀ nom. DC | 27 mm | |
Revêtement | non revêtu | |
Type d'outils | HSS | |
Norme | DIN 206 B | |
Angle d'hélice | 7-8 degré | |
Arrosage interne | non | |
Utilisation avec le type d'alésage | Pour les trous débouchants | |
Plage de ⌀ | 26,201 mm - 27,200 mm | |
Longueur de coupe Lc | 124 mm | |
Longueur de col L1 | 155 mm | |
Longueur totale L | 247 mm | |
Nombre de dents Z | 10 | |
Carré corps □ | 22 mm | |
Bague de couleur | Sans | |
Tolérances configurables | A; B; C; CD; D; E; EF; F; FG; G; H; I; J; JS; K; L; M; N; O; P; Q; R; S; T; U; V; W; X; Y; Z; ZA; ZB; ZC | |
Qualités configurables | 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13 | |
Type de produit | Embouts Philips |
Référence article | 160200 27 | |
EAN / GTIN | 4045197927293 | |
Réf. fabricant | 160200 27 |
This article |
Recommendations |
||||
---|---|---|---|---|---|
Alésoir à main Configurable, non revêtu, ⌀ nom. DC: 27mm
Sur demande
Livrable en 3 à 4 semaines
0 article(s) en stock
152,00 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Livrable en 1 à 2 semaines
0 article(s) en stock
194,99 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Livrable en 4 à 6 semaines
0 article(s) en stock
297,00 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Livrable en 4 à 6 semaines
0 article(s) en stock
283,00 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Livrable en 6 à 8 semaines
0 article(s) en stock
199,47 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Longueur de col L1 | 155 mm | 177 mm | 125 mm | 125 mm | 212 mm |
Revêtement | non revêtu | non revêtu | TiAlN | TiAlN | non revêtu |
Arrosage interne | non | non | Oui, à 25 bars | Oui, à 25 bars | non |
⌀ nom. DC | 27 mm | 27 mm | 27 mm | 27 mm | 27 mm |
Norme | DIN 206 B | DIN 208 B | Norme usine | Norme usine | DIN 311 |
Utilisation avec le type d'alésage | Pour les trous débouchants | Pour les trous débouchants | Pour les trous débouchants | pour trous borgnes | Pour les trous débouchants |
Type de produit | Embouts Philips | Embouts Philips | Embouts Philips | Embouts Philips | Embouts Philips |