{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
⌀ nom. DC | 13 mm | |
Revêtement | non revêtu | |
Type d'outils | HSS | |
Norme | DIN 206 B | |
Angle d'hélice | 7-8 degré | |
Arrosage interne | non | |
Utilisation avec le type d'alésage | Pour les trous débouchants | |
Plage de ⌀ | 12,301 mm - 13,200 mm | |
Longueur de coupe Lc | 76 mm | |
Longueur de col L1 | 97 mm | |
Longueur totale L | 152 mm | |
Nombre de dents Z | 6 | |
Carré corps □ | 10 mm | |
Bague de couleur | Sans | |
Tolérances configurables | A; B; C; CD; D; E; EF; F; FG; G; H; I; J; JS; K; L; M; N; O; P; Q; R; S; T; U; V; W; X; Y; Z; ZA; ZB; ZC | |
Qualités configurables | 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13 | |
Type de produit | Embouts Philips |
Référence article | 160200 13 | |
EAN / GTIN | 4045197927064 | |
Réf. fabricant | 160200 13 | |
Manufacturer | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |