{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
⌀ nom. DC | 8 mm | |
Revêtement | non revêtu | |
Type d'outils | HSS | |
Norme | DIN 206 B | |
Angle d'hélice | 7-8 degré | |
Arrosage interne | non | |
Utilisation avec le type d'alésage | Pour les trous débouchants | |
Plage de ⌀ | 7,601 mm - 8,100 mm | |
Longueur de coupe Lc | 58 mm | |
Longueur de col L1 | 73 mm | |
Longueur totale L | 115 mm | |
Nombre de dents Z | 6 | |
Carré corps □ | 6,2 mm | |
Bague de couleur | Sans | |
Type de produit | Embouts Philips |
Référence article | 160200 8 | |
EAN / GTIN | 4045197926975 | |
Réf. fabricant | 160200 8 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
![]() ![]() Alésoir à main Configurable 8 mm
Sur demande
Livrable en 3 à 4 semaines
0 article(s) en stock
34,50 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
71 article(s) en stock
97,69 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Longueur de col L1 | 73 | 70 |
Bague de couleur | Sans | Sans |
Longueur totale L | 115 | 115 |
⌀ nom. DC | 8 | 8 |
Type d'outils | HSS | HSS |
Utilisation avec le type d'alésage | Pour les trous débouchants | Pour les trous débouchants |
Type de produit | Embouts Philips | Embouts Philips |