{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
⌀ nom. DC | 6 mm | |
Revêtement | non revêtu | |
Type d'outils | HSS | |
Norme | DIN 206 B | |
Angle d'hélice | 7-8 degré | |
Arrosage interne | non | |
Utilisation avec le type d'alésage | Pour les trous débouchants | |
Plage de ⌀ | 5,601 mm - 6,100 mm | |
Longueur de coupe Lc | 47 mm | |
Longueur de col L1 | 62 mm | |
Longueur totale L | 93 mm | |
Nombre de dents Z | 6 | |
Carré corps □ | 4,3 mm | |
Bague de couleur | Sans | |
Type de produit | Embouts Philips |
Référence article | 160200 6 | |
EAN / GTIN | 4045197926524 | |
Réf. fabricant | 160200 6 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
![]() ![]() Alésoir à main Configurable 6 mm
Sur demande
Livrable en 3 à 4 semaines
0 article(s) en stock
34,50 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
54 article(s) en stock
80,40 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Longueur de col L1 | 62 | 59 |
Bague de couleur | Sans | Sans |
⌀ nom. DC | 6 | 6 |
Norme | DIN 206 B | DIN 859 |
Type d'outils | HSS | HSS |
Utilisation avec le type d'alésage | Pour les trous débouchants | Pour les trous débouchants |
Type de produit | Embouts Philips | Embouts Philips |