{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
⌀ nom. DC | 45 mm | |
Revêtement | non revêtu | |
Type d'outils | HSS | |
Norme | DIN 206 B | |
Angle d'hélice | 7-8 degré | |
Arrosage interne | non | |
Utilisation avec le type d'alésage | Pour les trous débouchants | |
Plage de ⌀ | 43,000 mm - 45,200 mm | |
Longueur de coupe Lc | 163 mm | |
Longueur de col L1 | 203 mm | |
Longueur totale L | 326 mm | |
Nombre de dents Z | 10 | |
Carré corps □ | 35 mm | |
Bague de couleur | Sans | |
Type de produit | Embouts Philips |
Référence article | 160200 45 | |
EAN / GTIN | 4045197927583 | |
Réf. fabricant | 160200 45 |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Alésoir à main Configurable 45 mm
Sur demande
Livrable en 3 à 4 semaines
0 article(s) en stock
359,00 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
32 article(s) en stock
321,60 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Livrable en 1 à 2 semaines
0 article(s) en stock
481,40 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Longueur de col L1 | 203 | 215 | 215 |
Bague de couleur | Sans | Sans | Sans |
⌀ nom. DC | 45 | 45 | 45 |
Norme | DIN 206 B | DIN 208 B | DIN 208 B |
Longueur de coupe Lc | 163 | 83 | 83 |
Angle d'hélice | 7-8 | 7-8 | 7-8 |
Utilisation avec le type d'alésage | Pour les trous débouchants | Pour les trous débouchants | Pour les trous débouchants |