Alésoir à main Configurable, non revêtu, ⌀ nom. DC: 1mm

Réf.: 160200 1
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Individual prices for business customers after login.
Sur demande
Livrable en 3 à 4 semaines
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

⌀ nom. DC (mm) Prix unitaire TTC
  • Type d'outils: HSS
  • Norme: DIN 206 B
  • Angle d'hélice: 7-8
  • Arrosage interne: non
  • Utilisation avec le type d'alésage: Pour les trous débouchants

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

⌀ nom. DC 1 mm
Revêtement non revêtu
Type d'outils HSS
Norme DIN 206 B
Angle d'hélice 7-8 degré
Arrosage interne non
Utilisation avec le type d'alésage Pour les trous débouchants
Plage de ⌀ 0,950 mm - 1,180 mm
Longueur de coupe Lc 13 mm
Longueur de col L1 19 mm
Longueur totale L 34 mm
Nombre de dents Z 3
Bague de couleur Sans
Tolérances configurables A; B; C; CD; D; E; EF; F; FG; G; H; I; J; JS; K; L; M; N; O; P; Q; R; S; T; U; V; W; X; Y; Z; ZA; ZB; ZC
Qualités configurables 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13
Type de produit Embouts Philips

Numéros d’identification et classifications

Référence article 160200 1
EAN / GTIN 4045197926357
Réf. fabricant 160200 1

Tableau d’application

Alu (à copeaux courts)
N
Acier < 500 N/mm²
P
Acier < 750 N/mm²
P
Acier < 900 N/mm²
P
Huile
 
à sec
 

Description

Exécution:

Avec hélice à gauche 7− 8° et entrée longue sur 1/4 de la longueur de coupe. Nombre de dents pair avec pas différentiel pour un alésage rond et exempt de facettes. Le listel rode l'alésage et guide l'alésoir.
Alésoirs à main rectifiés pour ajustement suivant vos indications.

Utilisation:

Pour trous débouchants (pas pour les trous borgnes). Conviennent également pour l'alésage avec coupe interrompue.

Téléchargements et documents

Conseillers produits et services

Formulaires

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Brochure

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Actions

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier