{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
⌀ nom. DC | 9,5 mm | |
Revêtement | non revêtu | |
Type d'outils | HSS | |
Norme | DIN 206 B | |
Angle d'hélice | 7-8 degré | |
Arrosage interne | non | |
Utilisation avec le type d'alésage | Pour les trous débouchants | |
Plage de ⌀ | 9,101 mm - 9,600 mm | |
Longueur de coupe Lc | 62 mm | |
Longueur de col L1 | 79 mm | |
Longueur totale L | 124 mm | |
Nombre de dents Z | 6 | |
Carré corps □ | 7 mm | |
Bague de couleur | Sans | |
Type de produit | Embouts Philips |
Référence article | 160200 9,5 | |
EAN / GTIN | 4045197927002 | |
Réf. fabricant | 160200 9,5 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
![]() ![]() Alésoir à main Configurable 9,5 mm
Sur demande
Livrable en 3 à 4 semaines
0 article(s) en stock
37,70 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Livrable en 6 à 8 semaines
0 article(s) en stock
84,82 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Longueur de col L1 | 79 | 100,5 |
Arrosage interne | non | non |
⌀ nom. DC | 9,5 | 9,5 |
Norme | DIN 206 B | DIN 311 |
Longueur de coupe Lc | 62 | 90 |
Type d'outils | HSS | HSS |
Utilisation avec le type d'alésage | Pour les trous débouchants | Pour les trous débouchants |