{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
⌀ nom. DC | 22 mm | |
Revêtement | non revêtu | |
Type d'outils | HSS | |
Norme | DIN 206 B | |
Angle d'hélice | 7-8 degré | |
Arrosage interne | non | |
Utilisation avec le type d'alésage | Pour les trous débouchants | |
Plage de ⌀ | 21,201 mm - 22,200 mm | |
Longueur de coupe Lc | 107 mm | |
Longueur de col L1 | 135 mm | |
Longueur totale L | 215 mm | |
Nombre de dents Z | 8 | |
Carré corps □ | 18 mm | |
Bague de couleur | Sans | |
Type de produit | Embouts Philips |
Référence article | 160200 22 | |
EAN / GTIN | 4045197927248 | |
Réf. fabricant | 160200 22 |
This article |
Recommendations |
||||
---|---|---|---|---|---|
Alésoir à main Configurable 22 mm
Sur demande
Livrable en 3 à 4 semaines
0 article(s) en stock
97,20 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
83 article(s) en stock
94,07 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Livrable en 1 à 2 semaines
0 article(s) en stock
154,27 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Livrable en 4 à 6 semaines
0 article(s) en stock
260,00 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
58 article(s) en stock
96,08 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Nombre de dents Z | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
Longueur de col L1 | 135 | 156 | 156 | 105 | 132 |
Bague de couleur | Sans | Sans | Sans | Vert | Sans |
⌀ nom. DC | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 |
Norme | DIN 206 B | DIN 208 B | DIN 208 B | Norme usine | DIN 206 B |
Longueur de coupe Lc | 107 | 64 | 64 | 25 | 107 |
Type d'outils | HSS | HSS E | HSS E | HSS | HSS |