{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
⌀ nom. DC | 22 mm | |
Revêtement | TiAlN | |
Tolérance | Configurable | |
Type d'outils | HSS | |
Norme | Norme usine | |
Arrosage interne | Oui, à 25 bars | |
Queue | DIN 6535 HA avec h6 | |
Méthode d'usinage | HPC | |
Utilisation avec le type d'alésage | Pour les trous débouchants | |
Plage de ⌀ | 21,210 mm - 22,200 mm | |
Longueur de coupe Lc | 25 mm | |
Longueur de col L1 | 105 mm | |
Longueur totale L | 160 mm | |
Nombre de dents Z | 8 | |
⌀ queue Ds | 20 mm | |
Avance f dans l'acier < 1100 N/mm2 | 0,3 mm/tr | |
Valeur indicative de surépaisseur d’alésage au ⌀ | 0,3 mm | |
Bague de couleur | Vert | |
Type de produit | Embouts Philips |
Référence article | 164358 22 | |
EAN / GTIN | 4045197769589 | |
Réf. fabricant | 164358 22 |
This article |
Recommendations |
||||
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() Alésoir hautes performances en HSS HPC Trous débouchants 22 mm
Sur demande
Livrable en 4 à 6 semaines
0 article(s) en stock
260,00 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
83 article(s) en stock
94,07 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Livrable en 1 à 2 semaines
0 article(s) en stock
154,27 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Livrable en 3 à 4 semaines
0 article(s) en stock
97,20 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
58 article(s) en stock
96,08 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Nombre de dents Z | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
Longueur de col L1 | 105 | 156 | 156 | 135 | 132 |
Bague de couleur | Vert | Sans | Sans | Sans | Sans |
⌀ nom. DC | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 |
Norme | Norme usine | DIN 208 B | DIN 208 B | DIN 206 B | DIN 206 B |
Longueur de coupe Lc | 25 | 64 | 64 | 107 | 107 |
Type d'outils | HSS | HSS E | HSS E | HSS | HSS |