{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
⌀ nom. DC | 36 mm | |
Revêtement | TiAlN | |
Tolérance | Configurable | |
Type d'outils | HSS | |
Norme | Norme usine | |
Arrosage interne | Oui, à 25 bars | |
Queue | DIN 6535 HA avec h6 | |
Méthode d'usinage | HPC | |
Utilisation avec le type d'alésage | Pour les trous débouchants | |
Plage de ⌀ | 35,210 mm - 36,200 mm | |
Longueur de coupe Lc | 25 mm | |
Longueur de col L1 | 139 mm | |
Longueur totale L | 200 mm | |
Nombre de dents Z | 8 | |
⌀ queue Ds | 25 mm | |
Avance f dans l'acier < 1100 N/mm2 | 0,45 mm/tr | |
Valeur indicative de surépaisseur d’alésage au ⌀ | 0,3 mm | |
Bague de couleur | Vert | |
Tolérances configurables | A; B; C; CD; D; E; EF; F; FG; G; H; I; J; JS; K; L; M; N; O; P; Q; R; S; T; U; V; W; X; Y; Z; ZA; ZB; ZC | |
Qualités configurables | 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13 | |
Type de produit | Embouts Philips |
Référence article | 164358 36 | |
EAN / GTIN | 4045197769725 | |
Réf. fabricant | 164358 36 |
This article |
Recommendations |
||||
---|---|---|---|---|---|
Alésoir hautes performances en HSS HPC Trous débouchants, TiAlN, ⌀ nom. DC: 36mm
Sur demande
Livrable en 4 à 6 semaines
0 article(s) en stock
382,00 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Livrable en 2 à 3 semaines
0 article(s) en stock
197,68 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Livrable en 1 à 2 semaines
0 article(s) en stock
308,59 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Livrable en 4 à 6 semaines
0 article(s) en stock
367,00 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Livrable en 3 à 4 semaines
0 article(s) en stock
290,00 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Nombre de dents Z | 8 | 10 | 10 | 8 | 10 |
Longueur de col L1 | 139 mm | 200 mm | 200 mm | 139 mm | 177 mm |
Arrosage interne | Oui, à 25 bars | non | non | Oui, à 25 bars | non |
⌀ nom. DC | 36 mm | 36 mm | 36 mm | 36 mm | 36 mm |
Longueur de coupe Lc | 25 mm | 79 mm | 79 mm | 25 mm | 142 mm |
Type d'outils | HSS | HSS E | HSS E | HSS | HSS |
Type de produit | Embouts Philips | Embouts Philips | Embouts Philips | Embouts Philips | Embouts Philips |