• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Alésoir hautes performances en HSS HPC Trous débouchants, TiAlN, ⌀ nom. DC: 18H7mm

Réf.: 164358 18H7
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Disponibilité
5 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

⌀ nom. DC (mm) Prix unitaire TTC
  • Tolérance: H7
  • Type d'outils: HSS
  • Norme: Norme usine
  • Arrosage interne: Oui, à 25 bars
  • Queue: DIN 6535 HA avec h6

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

⌀ nom. DC 18 mm
Revêtement TiAlN
Tolérance H7
Type d'outils HSS
Norme Norme usine
Arrosage interne Oui, à 25 bars
Queue DIN 6535 HA avec h6
Méthode d'usinage HPC
Utilisation avec le type d'alésage Pour les trous débouchants
Longueur de coupe Lc 25 mm
Longueur de col L1 97 mm
Longueur totale L 150 mm
Nombre de dents Z 8
⌀ queue Ds 18 mm
Avance f dans l'acier < 1100 N/mm2 0,23 mm/tr
Valeur indicative de surépaisseur d’alésage au ⌀ 0,2 mm
Bague de couleur Vert
Type de produit Embouts Philips

Numéros d’identification et classifications

Référence article 164358 18H7
EAN / GTIN 4045197767813
Réf. fabricant 164358 18H7

Tableau d’application

Acier < 750 N/mm²
P
45
Acier < 900 N/mm²
P
45
Acier < 1100 N/mm²
P
35
Acier < 1400 N/mm²
P
35
GG
K
40
GGG
K
30
Uni
 
av. arrosage max.
 
av. arrosage min.
 

Description

Exécution:

Adaptée CN avec queue cylindrique cotes pleines pour utilisation normalisée spécialement dans les mandrins expansibles hydrauliques ou les mandrins de serrage de haute précision.
On obtient ainsi une précision de concentricité et une sécurité de process optimales.
L'acquisition d'adaptateurs spéciaux n'est plus nécessaire.
Avec arrosage interne pour l'utilisation HPC afin de réduire les coûts de fabrication.
Avec arêtes courtes et goujures droites.
Données de tolérance:
Configurables:
Alésoirs rectifiés pour ajustement suivant indications.
H7: exécution suivant DIN1420 pour tolérance d’alésage H7.

Utilisation:

Pour l'alésage HPC/UGV de trous débouchants.