{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
⌀ nom. DC | 30 mm | |
Revêtement | TiAlN | |
Tolérance | Configurable | |
Type d'outils | HSS | |
Norme | Norme usine | |
Arrosage interne | Oui, à 25 bars | |
Queue | DIN 6535 HA avec h6 | |
Méthode d'usinage | HPC | |
Utilisation avec le type d'alésage | Pour les trous débouchants | |
Plage de ⌀ | 29,210 mm - 30,200 mm | |
Longueur de coupe Lc | 25 mm | |
Longueur de col L1 | 139 mm | |
Longueur totale L | 200 mm | |
Nombre de dents Z | 8 | |
⌀ queue Ds | 25 mm | |
Avance f dans l'acier < 1100 N/mm2 | 0,4 mm/tr | |
Valeur indicative de surépaisseur d’alésage au ⌀ | 0,3 mm | |
Bague de couleur | Vert | |
Type de produit | Embouts Philips |
Référence article | 164358 30 | |
EAN / GTIN | 4045197769664 | |
Réf. fabricant | 164358 30 |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Alésoir hautes performances en HSS HPC Trous débouchants 30 mm
Sur demande
Livrable en 4 à 6 semaines
0 article(s) en stock
325,00 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
9 article(s) en stock
351,75 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Livrable en 6 à 8 semaines
0 article(s) en stock
256,28 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Longueur de col L1 | 139 | 149 | 212 |
Bague de couleur | Vert | Sans | Sans |
Longueur totale L | 200 | 247 | 311 |
⌀ nom. DC | 30 | 30 | 30 |
Norme | Norme usine | DIN 859 | DIN 311 |
Longueur de coupe Lc | 25 | 94 | 195 |
Utilisation avec le type d'alésage | Pour les trous débouchants | Pour les trous débouchants | Pour les trous débouchants |