{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
⌀ nom. DC | 27 mm | |
Revêtement | TiAlN | |
Tolérance | Configurable | |
Type d'outils | HSS | |
Norme | Norme usine | |
Arrosage interne | Oui, à 25 bars | |
Queue | DIN 6535 HA avec h6 | |
Méthode d'usinage | HPC | |
Utilisation avec le type d'alésage | Pour les trous débouchants | |
Plage de ⌀ | 26,210 mm - 27,200 mm | |
Longueur de coupe Lc | 25 mm | |
Longueur de col L1 | 125 mm | |
Longueur totale L | 180 mm | |
Nombre de dents Z | 8 | |
⌀ queue Ds | 20 mm | |
Avance f dans l'acier < 1100 N/mm2 | 0,4 mm/tr | |
Valeur indicative de surépaisseur d’alésage au ⌀ | 0,3 mm | |
Bague de couleur | Vert | |
Type de produit | Embouts Philips |
Référence article | 164358 27 | |
EAN / GTIN | 4045197769633 | |
Réf. fabricant | 164358 27 |
This article |
Recommendations |
||||
---|---|---|---|---|---|
Alésoir hautes performances en HSS HPC Trous débouchants 27 mm
Sur demande
Livrable en 4 à 6 semaines
0 article(s) en stock
297,00 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Livrable en 1 à 2 semaines
0 article(s) en stock
219,09 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Livrable en 4 à 6 semaines
0 article(s) en stock
283,00 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Livrable en 3 à 4 semaines
0 article(s) en stock
152,00 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Livrable en 6 à 8 semaines
0 article(s) en stock
224,12 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Longueur de col L1 | 125 | 177 | 125 | 155 | 212 |
Revêtement | TiAlN | non revêtu | TiAlN | non revêtu | non revêtu |
Bague de couleur | Vert | Sans | Vert | Sans | Sans |
Longueur totale L | 180 | 277 | 180 | 247 | 311 |
Arrosage interne | Oui, à 25 bars | non | Oui, à 25 bars | non | non |
Norme | Norme usine | DIN 208 B | Norme usine | DIN 206 B | DIN 311 |
Utilisation avec le type d'alésage | Pour les trous débouchants | Pour les trous débouchants | pour trous borgnes | Pour les trous débouchants | Pour les trous débouchants |