{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
⌀ nom. DC | 36 mm | |
Revêtement | non revêtu | |
Type d'outils | HSS E | |
Norme | DIN 208 B | |
Angle d'hélice | 7-8 degré | |
Arrosage interne | non | |
Queue | Cône morse | |
Utilisation avec le type d'alésage | Pour les trous débouchants | |
Plage de ⌀ | 35,060 mm - 36,050 mm | |
Longueur de coupe Lc | 79 mm | |
Longueur de col L1 | 200 mm | |
Longueur totale L | 325 mm | |
Nombre de dents Z | 10 | |
Taille cône morse CM | 4 | |
Avance f dans l'acier < 750 N/mm2 | 0,3 mm/tr | |
Valeur indicative de surépaisseur d’alésage au ⌀ | 0,3 mm - 0,5 mm | |
Bague de couleur | Sans | |
Type de produit | Embouts Philips |
Référence article | 164180 36 | |
EAN / GTIN | 4045197092793 | |
Réf. fabricant | 164180 36 |
This article |
Recommendations |
||||
---|---|---|---|---|---|
Alésoir machine configurable 36 mm
Sur demande
Livrable en 1 à 2 semaines
0 article(s) en stock
346,73 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Livrable en 2 à 3 semaines
0 article(s) en stock
222,11 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Livrable en 4 à 6 semaines
0 article(s) en stock
382,00 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Livrable en 4 à 6 semaines
0 article(s) en stock
367,00 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Livrable en 3 à 4 semaines
0 article(s) en stock
290,00 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Nombre de dents Z | 10 | 10 | 8 | 8 | 10 |
Bague de couleur | Sans | Sans | Vert | Vert | Sans |
⌀ nom. DC | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 |
Norme | DIN 208 B | DIN 208 B | Norme usine | Norme usine | DIN 206 B |
Longueur de coupe Lc | 79 | 79 | 25 | 25 | 142 |
Type d'outils | HSS E | HSS E | HSS | HSS | HSS |
Type de produit | Embouts Philips | Embouts Philips | Embouts Philips | Embouts Philips | Embouts Philips |