{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
⌀ nom. DC | 46 mm | |
Beschichtung | non revêtu | |
Schneidstoff | HSS E | |
Norme | DIN 208 B | |
Angle d'hélice | 7-8 degré | |
Innenkühlung | non | |
Schaft | Cône morse | |
Utilisation avec le type d'alésage | Pour les trous débouchants | |
Plage de ⌀ | 45,010 mm - 46,050 mm | |
Longueur de coupe Lc | 84 mm | |
Longueur de col L1 | 219 mm | |
Longueur totale L | 340 mm | |
Nombre de dents Z | 12 | |
Taille cône morse CM | 4 | |
Vorschub f in Stahl < 750 N/mm2 | 0,35 mm/tr | |
Valeur indicative de surépaisseur d’alésage au ⌀ | 0,3 mm - 0,5 mm | |
Bague de couleur | Sans | |
konfigurierbare Toleranzen | C; CD; D; E; EF; F; FG; G; H; I; J; JS; K; L; M; N; O; P; Q; R; S; T; U; V; W; X | |
Qualités configurables | 5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13 | |
Type de produit | Embouts Philips |
Référence article | 164180 46 | |
EAN / GTIN | 4062406264246 | |
Réf. fabricant | 164180 46 | |
Manufacturer | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |