Alésoir machine configurable, non revêtu, ⌀ nom. DC: 15mm

Réf.: 164180 15
Price per 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Livrable en 1 à 2 semaines
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

⌀ nom. DC (mm) Prix unitaire TTC

Disponibilité

  • Type d'outils: HSS E
  • Norme: DIN 208 B
  • Angle d'hélice: 7-8
  • Arrosage interne: non
  • Queue: Cône morse

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

⌀ nom. DC 15 mm
Revêtement non revêtu
Type d'outils HSS E
Norme DIN 208 B
Angle d'hélice 7-8 degré
Arrosage interne non
Queue Cône morse
Utilisation avec le type d'alésage Pour les trous débouchants
Plage de ⌀ 14,510 mm - 15,050 mm
Longueur de coupe Lc 50 mm
Longueur de col L1 121 mm
Longueur totale L 204 mm
Nombre de dents Z 8
Taille cône morse CM 2
Avance f dans l'acier < 750 N/mm2 0,2 mm/tr
Valeur indicative de surépaisseur d’alésage au ⌀ 0,2 mm - 0,3 mm
Bague de couleur Sans
konfigurierbare Toleranzen C; CD; D; E; EF; F; FG; G; H; I; J; JS; K; L; M; N; O; P; Q; R; S; T; U; V; W; X
Qualités configurables 5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13
Type de produit Embouts Philips

Numéros d’identification et classifications

Référence article 164180 15
EAN / GTIN 4045197092373
Réf. fabricant 164180 15
Manufacturer Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tableau d’application

Alu.
N
20
Alu (à copeaux courts)
N
20
Acier < 500 N/mm²
P
15
Acier < 750 N/mm²
P
10
Acier < 900 N/mm²
P
7
Acier < 1100 N/mm²
P
5
Acier < 1400 N/mm²
P
4
INOX < 900 N/mm²
M
5
INOX > 900 N/mm²
M
5
Ti > 850 N/mm²
S
5
Fonte GG(G)
K
5
Cu
N
13
Huile
 
av. arrosage max.
 

Description

Exécution:

Alésoirs rectifiés pour ajustement suivant indication.
Nombre de dents pair avec pas différentiel. L’alésage devient absolument concentrique et exempt de marques de vibrations. Le listel rode l’alésage et guide l’alésoir. Queue conique.

Utilisation:

Pour l’alésage de trous débouchants car les copeaux sont évacués dans le sens de l’avance. Conviennent également pour les trous borgnes en raison de l’entrée courte.

Remarque(s):

Pour ajustement H7, voir code art. 164000.
Douilles de réduction adaptées pour outils avec queue CM, voir 343000-343530.