{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
⌀ nom. DC | 39 mm | |
Revêtement | non revêtu | |
Type d'outils | HSS E | |
Norme | DIN 208 B | |
Angle d'hélice | 7-8 degré | |
Arrosage interne | non | |
Queue | Cône morse | |
Utilisation avec le type d'alésage | Pour les trous débouchants | |
Plage de ⌀ | 38,060 mm - 39,050 mm | |
Longueur de coupe Lc | 81 mm | |
Longueur de col L1 | 204 mm | |
Longueur totale L | 329 mm | |
Nombre de dents Z | 10 | |
Taille cône morse CM | 4 | |
Avance f dans l'acier < 750 N/mm2 | 0,3 mm/tr | |
Valeur indicative de surépaisseur d’alésage au ⌀ | 0,3 mm - 0,5 mm | |
Bague de couleur | Sans | |
Tolérances configurables | C; CD; D; E; EF; F; FG; G; H; I; J; JS; K; L; M; N; O; P; Q; R; S; T; U; V; W; X | |
Qualités configurables | 5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13 | |
Type de produit | Embouts Philips |
Référence article | 164180 39 | |
EAN / GTIN | 4045197092854 | |
Réf. fabricant | 164180 39 |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
Alésoir machine configurable, non revêtu, ⌀ nom. DC: 39mm
Sur demande
Livrable en 1 à 2 semaines
0 article(s) en stock
352,41 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Livrable en 4 à 6 semaines
0 article(s) en stock
418,00 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Livrable en 4 à 6 semaines
0 article(s) en stock
407,00 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Plage de ⌀ | 38,060 mm - 39,050 mm | 38,210 mm - 39,200 mm | 38,210 mm - 39,200 mm |
Nombre de dents Z | 10 | 8 | 8 |
Longueur de col L1 | 204 mm | 139 mm | 139 mm |
Bague de couleur | Sans | Vert | Vert |
Norme | DIN 208 B | Norme usine | Norme usine |
Queue | Cône morse | DIN 6535 HA avec h6 | DIN 6535 HA avec h6 |
Valeur indicative de surépaisseur d’alésage au ⌀ | 0,3 mm - 0,5 mm | 0,3 mm | 0,3 mm |