{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
⌀ nom. DC | 14,5 mm | |
Revêtement | non revêtu | |
Type d'outils | HSS E | |
Norme | DIN 208 B | |
Angle d'hélice | 7-8 degré | |
Arrosage interne | non | |
Queue | Cône morse | |
Utilisation avec le type d'alésage | Pour les trous débouchants | |
Plage de ⌀ | 14,010 mm - 14,500 mm | |
Longueur de coupe Lc | 50 mm | |
Longueur de col L1 | 121 mm | |
Longueur totale L | 204 mm | |
Nombre de dents Z | 8 | |
Taille cône morse CM | 2 | |
Avance f dans l'acier < 750 N/mm2 | 0,15 mm/tr | |
Valeur indicative de surépaisseur d’alésage au ⌀ | 0,2 mm - 0,3 mm | |
Bague de couleur | Sans | |
Type de produit | Embouts Philips |
Référence article | 164180 14,5 | |
EAN / GTIN | 4045197092366 | |
Réf. fabricant | 164180 14,5 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
Alésoir machine configurable 14,5 mm
Sur demande
Livrable en 1 à 2 semaines
0 article(s) en stock
114,57 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Livrable en 1 à 2 semaines
0 article(s) en stock
110,55 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Plage de ⌀ | 14,010 ;14,500 | 14,010 ;14,500 |
Revêtement | non revêtu | non revêtu |
Bague de couleur | Sans | Sans |
Longueur totale L | 204 | 162 |
Norme | DIN 208 B | Norme usine |
Type d'outils | HSS E | HSS E |
Avance f dans l'acier < 750 N/mm2 | 0,15 | 0,3 |