{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
⌀ nom. DC | 4 mm | |
Revêtement | non revêtu | |
Type d'outils | HSS E | |
Norme | DIN 208 B | |
Angle d'hélice | 7-8 degré | |
Arrosage interne | non | |
Queue | Cône morse | |
Utilisation avec le type d'alésage | Pour les trous débouchants | |
Plage de ⌀ | 3,760 mm - 4,050 mm | |
Longueur de coupe Lc | 19 mm | |
Longueur de col L1 | 54 mm | |
Longueur totale L | 124 mm | |
Nombre de dents Z | 6 | |
Taille cône morse CM | 1 | |
Avance f dans l'acier < 750 N/mm2 | 0,1 mm/tr | |
Valeur indicative de surépaisseur d’alésage au ⌀ | 0,1 mm | |
Bague de couleur | Sans | |
Type de produit | Embouts Philips |
Référence article | 164180 4 | |
EAN / GTIN | 4045197092151 | |
Réf. fabricant | 164180 4 |
This article |
Recommendations |
||||
---|---|---|---|---|---|
Alésoir machine configurable 4 mm
Sur demande
Livrable en 3 à 4 semaines
0 article(s) en stock
87,23 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
2 704 article(s) en stock
US $ 26.03
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
En cours de traitement
0 article(s) en stock
US $ 60.47
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
252 article(s) en stock
US $ 52.51
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
55 article(s) en stock
US $ 86.43
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Longitud de voladizo L1 | 54 | 46 | 46 | 46 | 44 |
Recubrimiento | non revêtu | Sin revestimiento | Sin revestimiento | Sin revestimiento | TiN |
Refrigeración interior | non | no | no | no | no |
Longitud de filo Lc | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 |
Material de corte | HSS E | HSS E | HSS E | HSS E | HSS E |
Avance f en acero < 750 N/mm 2 | 0,1 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 |
Tipo de producto | Embouts Philips | Punta Phillips | Punta Phillips | Punta Phillips | Punta Phillips |