{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
⌀ nom. DC | 50 mm | |
Revêtement | non revêtu | |
Type d'outils | HSS E | |
Norme | DIN 208 B | |
Angle d'hélice | 7-8 degré | |
Arrosage interne | non | |
Queue | Cône morse | |
Utilisation avec le type d'alésage | Pour les trous débouchants | |
Plage de ⌀ | 49,060 mm - 50,000 mm | |
Longueur de coupe Lc | 86 mm | |
Longueur de col L1 | 224 mm | |
Longueur totale L | 344 mm | |
Nombre de dents Z | 12 | |
Taille cône morse CM | 4 | |
Avance f dans l'acier < 750 N/mm2 | 0,4 mm/tr | |
Valeur indicative de surépaisseur d’alésage au ⌀ | 0,3 mm - 0,5 mm | |
Bague de couleur | Sans | |
Type de produit | Embouts Philips |
Référence article | 164180 50 | |
EAN / GTIN | 4062406264284 | |
Réf. fabricant | 164180 50 |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
Alésoir machine configurable 50 mm
Sur demande
Livrable en 1 à 2 semaines
0 article(s) en stock
607,02 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
34 article(s) en stock
402,00 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Livrable en 3 à 4 semaines
0 article(s) en stock
413,00 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Nombre de dents Z | 12 | 12 | 10 |
Revêtement | non revêtu | non revêtu | non revêtu |
Bague de couleur | Sans | Sans | Sans |
Arrosage interne | non | non | non |
⌀ nom. DC | 50 | 50 | 50 |
Angle d'hélice | 7-8 | 7-8 | 7-8 |
Utilisation avec le type d'alésage | Pour les trous débouchants | Pour les trous débouchants | Pour les trous débouchants |