{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
⌀ nom. DC | 50 mm | |
Revêtement | non revêtu | |
Tolérance | H7 | |
Type d'outils | HSS E | |
Norme | DIN 208 B | |
Angle d'hélice | 7-8 degré | |
Arrosage interne | non | |
Queue | Cône morse | |
Utilisation avec le type d'alésage | Pour les trous débouchants | |
Longueur de coupe Lc | 86 mm | |
Longueur de col L1 | 224 mm | |
Longueur totale L | 344 mm | |
Nombre de dents Z | 12 | |
Taille cône morse CM | 4 | |
Avance f dans l'acier < 750 N/mm2 | 0,4 mm/tr | |
Valeur indicative de surépaisseur d’alésage au ⌀ | 0,3 mm - 0,5 mm | |
Bague de couleur | Sans | |
Type de produit | Embouts Philips |
Référence article | 164000 50 | |
EAN / GTIN | 4045197092144 | |
Réf. fabricant | 164000 50 |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
Alésoir machine H7, non revêtu, ⌀ nom. DC: 50mm
Sur demande
Disponibilité
31 article(s) en stock
357,78 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Livrable en 3 à 4 semaines
0 article(s) en stock
413,00 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Livrable en 1 à 2 semaines
0 article(s) en stock
540,25 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Longueur de col L1 | 224 mm | 217 mm | 224 mm |
Revêtement | non revêtu | non revêtu | non revêtu |
Longueur totale L | 344 mm | 347 mm | 344 mm |
Arrosage interne | non | non | non |
Norme | DIN 208 B | DIN 206 B | DIN 208 B |
Longueur de coupe Lc | 86 mm | 174 mm | 86 mm |
Angle d'hélice | 7-8 degré | 7-8 degré | 7-8 degré |