• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Alésoir machine H7 44 mm

Réf.: 164000 44
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 2 à 3 semaines
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

⌀ nom. DC (mm) Prix unitaire TTC
  • Tolérance: H7
  • Type d'outils: HSS E
  • Norme: DIN 208 B
  • Angle d'hélice: 7-8
  • Arrosage interne: non

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

⌀ nom. DC 44 mm
Revêtement non revêtu
Tolérance H7
Type d'outils HSS E
Norme DIN 208 B
Angle d'hélice 7-8 degré
Arrosage interne non
Queue Cône morse
Utilisation avec le type d'alésage Pour les trous débouchants
Longueur de coupe Lc 83 mm
Longueur de col L1 215 mm
Longueur totale L 336 mm
Nombre de dents Z 12
Taille cône morse CM 4
Avance f dans l'acier < 750 N/mm2 0,35 mm/tr
Valeur indicative de surépaisseur d’alésage au ⌀ 0,3 mm - 0,5 mm
Bague de couleur Sans
Type de produit Embouts Philips

Numéros d’identification et classifications

Référence article 164000 44
EAN / GTIN 4045197092113
Réf. fabricant 164000 44

Tableau d’application

Alu.
N
20
Alu (à copeaux courts)
N
20
Acier < 500 N/mm²
P
15
Acier < 750 N/mm²
P
10
Acier < 900 N/mm²
P
7
Acier < 1100 N/mm²
P
5
Acier < 1400 N/mm²
P
4
INOX < 900 N/mm²
M
5
INOX > 900 N/mm²
M
5
Ti > 850 N/mm²
S
5
Fonte GG(G)
K
5
Cu
N
13
Huile
 
av. arrosage max.
 

Description

Exécution:

Nombre de dents paires avec pas différentiel. L’alésage devient absolument concentrique et exempt de marques de vibrations. Le listel rode l’alésage et guide l’alésoir. Queue conique.
Alésoirs rectifiés pour l’ajustement H7.

Utilisation:

Pour l’alésage de trous débouchants car les copeaux sont évacués dans le sens de l’avance. Conviennent également pour les trous borgnes en raison de l’entrée courte.

Remarque(s):

Douilles de réduction adaptées pour outils avec queue CM, voir 343000-343530.