{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
⌀ nom. DC | 28 mm | |
Revêtement | non revêtu | |
Tolérance | H7 | |
Type d'outils | HSS E | |
Norme | DIN 208 B | |
Angle d'hélice | 7-8 degré | |
Arrosage interne | non | |
Queue | Cône morse | |
Utilisation avec le type d'alésage | Pour les trous débouchants | |
Longueur de coupe Lc | 71 mm | |
Longueur de col L1 | 177 mm | |
Longueur totale L | 277 mm | |
Nombre de dents Z | 10 | |
Taille cône morse CM | 3 | |
Avance f dans l'acier < 750 N/mm2 | 0,25 mm/tr | |
Valeur indicative de surépaisseur d’alésage au ⌀ | 0,3 mm - 0,5 mm | |
Bague de couleur | Sans | |
Type de produit | Embouts Philips |
Référence article | 164000 28 | |
EAN / GTIN | 4045197092021 | |
Réf. fabricant | 164000 28 |
This article |
Recommendations |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() Alésoir machine H7 28 mm
Sur demande
Disponibilité
61 article(s) en stock
133,67 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Livrable en 1 à 2 semaines
0 article(s) en stock
213,06 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Livrable en 3 à 4 semaines
0 article(s) en stock
152,00 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
44 article(s) en stock
166,33 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Bague de couleur | Sans | Sans | Sans | Sans |
⌀ nom. DC | 28 | 28 | 28 | 28 |
Norme | DIN 208 B | DIN 208 B | DIN 206 B | DIN 206 B |
Longueur de coupe Lc | 71 | 71 | 124 | 124 |
Angle d'hélice | 7-8 | 7-8 | 7-8 | 7-8 |
Utilisation avec le type d'alésage | Pour les trous débouchants | Pour les trous débouchants | Pour les trous débouchants | Pour les trous débouchants |
Type de produit | Embouts Philips | Embouts Philips | Embouts Philips | Embouts Philips |