{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
⌀ nom. DC | 20 mm | |
Revêtement | non revêtu | |
Tolérance | H7 | |
Type d'outils | HSS E | |
Norme | DIN 208 B | |
Angle d'hélice | 7-8 degré | |
Arrosage interne | non | |
Queue | Cône morse | |
Utilisation avec le type d'alésage | Pour les trous débouchants | |
Longueur de coupe Lc | 60 mm | |
Longueur de col L1 | 147 mm | |
Longueur totale L | 228 mm | |
Nombre de dents Z | 8 | |
Taille cône morse CM | 2 | |
Avance f dans l'acier < 750 N/mm2 | 0,25 mm/tr | |
Valeur indicative de surépaisseur d’alésage au ⌀ | 0,2 mm - 0,3 mm | |
Bague de couleur | Sans | |
Type de produit | Embouts Philips |
Référence article | 164000 20 | |
EAN / GTIN | 4045197091963 | |
Réf. fabricant | 164000 20 |
This article |
Recommendations |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() Alésoir machine H7 20 mm
Sur demande
Disponibilité
77 article(s) en stock
82,41 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
175 article(s) en stock
63,92 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Livrable en 1 à 2 semaines
0 article(s) en stock
147,74 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
29 article(s) en stock
143,72 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Livrable en 6 à 8 semaines
0 article(s) en stock
228,14 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Livrable en 1 à 2 semaines
0 article(s) en stock
139,19 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Longueur de col L1 | 147 | 145 | 146 | 146 | 142 | 147 |
Bague de couleur | Sans | Vert | Sans | Sans | Sans | Sans |
Longueur totale L | 228 | 195 | 195 | 195 | 195 | 228 |
Arrosage interne | non | non | non | non | non | non |
Queue | Cône morse | DIN 1835 A avec h6 | DIN 1835 A avec h6 | Queue cylindrique avec h9 | Queue cylindrique avec h9 | Cône morse |
Type d'outils | HSS E | HSS E | HSS E | HSS E | HSS E | HSS E |
Valeur indicative de surépaisseur d’alésage au ⌀ | 0,2 ;0,3 | 0,1 ;0,3 | 0,2 ;0,3 | 0,2 ;0,3 | 0,2 ;0,3 | 0,2 ;0,3 |