{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
⌀ nom. DC | 18 mm | |
Revêtement | non revêtu | |
Tolérance | H7 | |
Type d'outils | HSS E | |
Norme | DIN 208 B | |
Angle d'hélice | 7-8 degré | |
Arrosage interne | non | |
Queue | Cône morse | |
Utilisation avec le type d'alésage | Pour les trous débouchants | |
Longueur de coupe Lc | 56 mm | |
Longueur de col L1 | 137 mm | |
Longueur totale L | 219 mm | |
Nombre de dents Z | 8 | |
Taille cône morse CM | 2 | |
Avance f dans l'acier < 750 N/mm2 | 0,2 mm/tr | |
Valeur indicative de surépaisseur d’alésage au ⌀ | 0,2 mm - 0,3 mm | |
Bague de couleur | Sans | |
Type de produit | Embouts Philips |
Référence article | 164000 18 | |
EAN / GTIN | 4045197091949 | |
Réf. fabricant | 164000 18 |
This article |
Recommendations |
||||
---|---|---|---|---|---|
Alésoir machine H7, non revêtu, ⌀ nom. DC: 18mm
Sur demande
Disponibilité
10 article(s) en stock
68,69 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
95 article(s) en stock
49,66 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Livrable en 1 à 2 semaines
0 article(s) en stock
112,35 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
17 article(s) en stock
111,05 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Livrable en 1 à 2 semaines
0 article(s) en stock
114,93 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Nombre de dents Z | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
Longueur de col L1 | 137 mm | 135 mm | 136 mm | 136 mm | 137 mm |
Norme | DIN 208 B | Norme usine | Norme usine | DIN 212 B | DIN 208 B |
Queue | Cône morse | DIN 1835 A avec h6 | DIN 1835 A avec h6 | Queue cylindrique avec h9 | Cône morse |
Utilisation avec le type d'alésage | Pour les trous débouchants | Pour les trous débouchants | Pour les trous débouchants | Pour les trous débouchants | Pour les trous débouchants |
Avance f dans l'acier < 750 N/mm2 | 0,2 mm/tr | 0,3 mm/tr | 0,3 mm/tr | 0,3 mm/tr | 0,2 mm/tr |
Type de produit | Embouts Philips | Embouts Philips | Embouts Philips | Embouts Philips | Embouts Philips |