{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
⌀ nom. DC | 18 mm | |
Revêtement | non revêtu | |
Type d'outils | HSS E | |
Norme | Norme usine | |
Arrosage interne | non | |
Queue | DIN 1835 A avec h6 | |
Utilisation avec le type d'alésage | Pour les trous débouchants | |
Plage de ⌀ | 17,510 mm - 18,000 mm | |
Longueur de coupe Lc | 56 mm | |
Longueur de col L1 | 136 mm | |
Longueur totale L | 182 mm | |
Nombre de dents Z | 8 | |
⌀ queue Ds | 14 mm | |
Avance f dans l'acier < 750 N/mm2 | 0,3 mm/tr | |
Valeur indicative de surépaisseur d’alésage au ⌀ | 0,2 mm - 0,3 mm | |
Tolérance de queue | h6 | |
Bague de couleur | Sans | |
Type de produit | Embouts Philips |
Référence article | 162951 18 | |
EAN / GTIN | 4045197366344 | |
Réf. fabricant | 162951 18 |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Alésoir CN Configurable 18 mm
Sur demande
Livrable en 1 à 2 semaines
0 article(s) en stock
126,63 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Livrable en 1 à 2 semaines
0 article(s) en stock
126,63 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Livrable en 3 à 4 semaines
0 article(s) en stock
79,20 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Plage de ⌀ | 17,510 ;18,000 | 17,510 ;18,000 | 17,201 ;18,200 |
Nombre de dents Z | 8 | 8 | 8 |
Revêtement | non revêtu | non revêtu | non revêtu |
Norme | Norme usine | DIN 208 B | DIN 206 B |
Type d'outils | HSS E | HSS E | HSS |
Utilisation avec le type d'alésage | Pour les trous débouchants | Pour les trous débouchants | Pour les trous débouchants |
Type de produit | Embouts Philips | Embouts Philips | Embouts Philips |