{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
⌀ nom. DC | 5,5 mm | |
Revêtement | non revêtu | |
Type d'outils | HSS E | |
Norme | Norme usine | |
Arrosage interne | non | |
Queue | DIN 1835 A avec h6 | |
Utilisation avec le type d'alésage | Pour les trous débouchants | |
Plage de ⌀ | 5,310 mm - 5,600 mm | |
Longueur de coupe Lc | 26 mm | |
Longueur de col L1 | 56 mm | |
Longueur totale L | 93 mm | |
Nombre de dents Z | 6 | |
⌀ queue Ds | 6 mm | |
Avance f dans l'acier < 750 N/mm2 | 0,2 mm/tr | |
Valeur indicative de surépaisseur d’alésage au ⌀ | 0,1 mm - 0,2 mm | |
Tolérance de queue | h6 | |
Bague de couleur | Sans | |
Type de produit | Embouts Philips |
Référence article | 162951 5,5 | |
EAN / GTIN | 4045197366092 | |
Réf. fabricant | 162951 5,5 |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Alésoir CN Configurable 5,5 mm
Sur demande
Livrable en 1 à 2 semaines
0 article(s) en stock
54,07 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Livrable en 1 à 2 semaines
0 article(s) en stock
85,43 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Livrable en 3 à 4 semaines
0 article(s) en stock
33,80 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Plage de ⌀ | 5,310 ;5,600 | 5,060 ;5,600 | 5,201 ;5,600 |
Nombre de dents Z | 6 | 6 | 6 |
Revêtement | non revêtu | non revêtu | non revêtu |
Bague de couleur | Sans | Sans | Sans |
Longueur totale L | 93 | 138 | 93 |
Type d'outils | HSS E | HSS E | HSS |
Type de produit | Embouts Philips | Embouts Philips | Embouts Philips |