{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
⌀ nom. DC | 3,5 mm | |
Revêtement | non revêtu | |
Type d'outils | HSS E | |
Norme | Norme usine | |
Arrosage interne | non | |
Queue | DIN 1835 A avec h6 | |
Utilisation avec le type d'alésage | Pour les trous débouchants | |
Plage de ⌀ | 3,360 mm - 3,750 mm | |
Longueur de coupe Lc | 18 mm | |
Longueur de col L1 | 39 mm | |
Longueur totale L | 75 mm | |
Nombre de dents Z | 6 | |
⌀ queue Ds | 4 mm | |
Avance f dans l'acier < 750 N/mm2 | 0,2 mm/tr | |
Valeur indicative de surépaisseur d’alésage au ⌀ | 0,1 mm | |
Tolérance de queue | h6 | |
Bague de couleur | Sans | |
Type de produit | Embouts Philips |
Référence article | 162951 3,5 | |
EAN / GTIN | 4045197366054 | |
Réf. fabricant | 162951 3,5 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
![]() ![]() Alésoir CN Configurable 3,5 mm
Sur demande
Livrable en 1 à 2 semaines
0 article(s) en stock
44,02 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Livrable en 1 à 2 semaines
0 article(s) en stock
106,03 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Nombre de dents Z | 6 | 6 |
Revêtement | non revêtu | non revêtu |
⌀ nom. DC | 3,5 | 3,5 |
Queue | DIN 1835 A avec h6 | Cône morse |
Longueur de coupe Lc | 18 | 18 |
Utilisation avec le type d'alésage | Pour les trous débouchants | Pour les trous débouchants |
Valeur indicative de surépaisseur d’alésage au ⌀ | 0,1 | 0,1 |