{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
⌀ nom. DC | 11,5 mm | |
Revêtement | non revêtu | |
Type d'outils | HSS E | |
Norme | Norme usine | |
Arrosage interne | non | |
Queue | DIN 1835 A avec h6 | |
Utilisation avec le type d'alésage | Pour les trous débouchants | |
Plage de ⌀ | 11,060 mm - 11,800 mm | |
Longueur de coupe Lc | 41 mm | |
Longueur de col L1 | 101 mm | |
Longueur totale L | 142 mm | |
Nombre de dents Z | 6 | |
⌀ queue Ds | 10 mm | |
Avance f dans l'acier < 750 N/mm2 | 0,25 mm/tr | |
Valeur indicative de surépaisseur d’alésage au ⌀ | 0,1 mm - 0,2 mm | |
Tolérance de queue | h6 | |
Bague de couleur | Sans | |
Type de produit | Embouts Philips |
Référence article | 162951 11,5 | |
EAN / GTIN | 4045197366214 | |
Réf. fabricant | 162951 11,5 |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Alésoir CN Configurable 11,5 mm
Sur demande
Livrable en 1 à 2 semaines
0 article(s) en stock
89,24 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Livrable en 1 à 2 semaines
0 article(s) en stock
92,06 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Livrable en 3 à 4 semaines
0 article(s) en stock
45,70 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Plage de ⌀ | 11,060 ;11,800 | 11,060 ;11,800 | 11,101 ;11,600 |
Arrosage interne | non | non | non |
Norme | Norme usine | DIN 208 B | DIN 206 B |
Longueur de coupe Lc | 41 | 44 | 71 |
Type d'outils | HSS E | HSS E | HSS |
Utilisation avec le type d'alésage | Pour les trous débouchants | Pour les trous débouchants | Pour les trous débouchants |
Type de produit | Embouts Philips | Embouts Philips | Embouts Philips |