{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
⌀ nom. DC | 15 mm | |
Revêtement | non revêtu | |
Type d'outils | HSS E | |
Norme | Norme usine | |
Arrosage interne | non | |
Queue | DIN 1835 A avec h6 | |
Utilisation avec le type d'alésage | Pour les trous débouchants | |
Plage de ⌀ | 14,510 mm - 15,000 mm | |
Longueur de coupe Lc | 50 mm | |
Longueur de col L1 | 115 mm | |
Longueur totale L | 162 mm | |
Nombre de dents Z | 8 | |
⌀ queue Ds | 14 mm | |
Avance f dans l'acier < 750 N/mm2 | 0,3 mm/tr | |
Valeur indicative de surépaisseur d’alésage au ⌀ | 0,2 mm - 0,3 mm | |
Tolérance de queue | h6 | |
Bague de couleur | Sans | |
Tolérances configurables | C; CD; D; E; EF; F; FG; G; H; I; J; JS; K; L; M; N; O; P; Q; R; S; T; U; V; W; X | |
Qualités configurables | 5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13 | |
Type de produit | Embouts Philips |
Référence article | 162951 15 | |
EAN / GTIN | 4045197366283 | |
Réf. fabricant | 162951 15 |
This article |
Recommendations |
||||
---|---|---|---|---|---|
Alésoir CN Configurable, non revêtu, ⌀ nom. DC: 15mm
Sur demande
Livrable en 1 à 2 semaines
0 article(s) en stock
90,06 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
179 article(s) en stock
39,35 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
57 article(s) en stock
87,43 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
37 article(s) en stock
61,36 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Livrable en 1 à 2 semaines
0 article(s) en stock
101,52 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Longueur de col L1 | 115 mm | 114 mm | 116 mm | 121 mm | 121 mm |
Revêtement | non revêtu | non revêtu | non revêtu | non revêtu | non revêtu |
Longueur totale L | 162 mm | 162 mm | 162 mm | 204 mm | 204 mm |
⌀ nom. DC | 15 mm | 15 mm | 15 mm | 15 mm | 15 mm |
Norme | Norme usine | Norme usine | DIN 212 B | DIN 208 B | DIN 208 B |
Longueur de coupe Lc | 50 mm | 50 mm | 50 mm | 50 mm | 50 mm |
Utilisation avec le type d'alésage | Pour les trous débouchants | Pour les trous débouchants | Pour les trous débouchants | Pour les trous débouchants | Pour les trous débouchants |