{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
⌀ nom. DC | 15 mm | |
Revêtement | non revêtu | |
Tolérance | H7 | |
Type d'outils | HSS E | |
Norme | DIN 212 B | |
Arrosage interne | non | |
Queue | Queue cylindrique avec h9 | |
Utilisation avec le type d'alésage | Pour les trous débouchants | |
Longueur de coupe Lc | 50 mm | |
Longueur de col L1 | 116 mm | |
Longueur totale L | 162 mm | |
Nombre de dents Z | 8 | |
⌀ queue Ds | 12,5 mm | |
Avance f dans l'acier < 750 N/mm2 | 0,3 mm/tr | |
Valeur indicative de surépaisseur d’alésage au ⌀ | 0,2 mm - 0,3 mm | |
Tolérance de queue | h9 | |
Bague de couleur | Sans | |
Type de produit | Embouts Philips |
Référence article | 163000 15 | |
EAN / GTIN | 4045197253224 | |
Réf. fabricant | 163000 15 |
This article |
Recommendations |
||||
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() Alésoir machine H7 15 mm
Sur demande
Disponibilité
65 article(s) en stock
100,50 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
155 article(s) en stock
45,23 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Livrable en 1 à 2 semaines
0 article(s) en stock
103,52 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
70 article(s) en stock
68,94 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Livrable en 1 à 2 semaines
0 article(s) en stock
114,07 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Nombre de dents Z | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
Revêtement | non revêtu | non revêtu | non revêtu | non revêtu | non revêtu |
Longueur totale L | 162 | 162 | 162 | 204 | 204 |
Arrosage interne | non | non | non | non | non |
Utilisation avec le type d'alésage | Pour les trous débouchants | Pour les trous débouchants | Pour les trous débouchants | Pour les trous débouchants | Pour les trous débouchants |
Avance f dans l'acier < 750 N/mm2 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,2 | 0,2 |
Type de produit | Embouts Philips | Embouts Philips | Embouts Philips | Embouts Philips | Embouts Philips |