{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
⌀ nom. DC | 3 mm | |
Revêtement | non revêtu | |
Tolérance | H7 | |
Type d'outils | HSS E | |
Norme | DIN 212 B | |
Arrosage interne | non | |
Queue | Queue cylindrique avec h9 | |
Utilisation avec le type d'alésage | Pour les trous débouchants | |
Longueur de coupe Lc | 15 mm | |
Longueur de col L1 | 29 mm | |
Longueur totale L | 61 mm | |
Nombre de dents Z | 6 | |
⌀ queue Ds | 3 mm | |
Avance f dans l'acier < 750 N/mm2 | 0,2 mm/tr | |
Valeur indicative de surépaisseur d’alésage au ⌀ | 0,1 mm | |
Tolérance de queue | h9 | |
Bague de couleur | Sans | |
Type de produit | Embouts Philips |
Référence article | 163000 3 | |
EAN / GTIN | 4045197252692 | |
Réf. fabricant | 163000 3 |
This article |
Recommendations |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() Alésoir machine H7 3 mm
Sur demande
Disponibilité
161 article(s) en stock
33,47 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
2 044 article(s) en stock
18,49 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Livrable en 1 à 2 semaines
0 article(s) en stock
36,18 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Livrable en 1 à 2 semaines
0 article(s) en stock
102,51 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Nombre de dents Z | 6 | 6 | 6 | 6 |
Longueur de col L1 | 29 | 33 | 30 | 42 |
Longueur totale L | 61 | 61 | 61 | 114,5 |
⌀ nom. DC | 3 | 3 | 3 | 3 |
Queue | Queue cylindrique avec h9 | DIN 1835 A avec h6 | DIN 1835 A avec h6 | Cône morse |
Longueur de coupe Lc | 15 | 15 | 15 | 15 |
Utilisation avec le type d'alésage | Pour les trous débouchants | Pour les trous débouchants | Pour les trous débouchants | Pour les trous débouchants |