{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
⌀ nom. DC | 12 mm | |
Revêtement | non revêtu | |
Tolérance | H7 | |
Type d'outils | HSS E | |
Norme | DIN 212 B | |
Arrosage interne | non | |
Queue | Queue cylindrique avec h9 | |
Utilisation avec le type d'alésage | Pour les trous débouchants | |
Longueur de coupe Lc | 44 mm | |
Longueur de col L1 | 110 mm | |
Longueur totale L | 151 mm | |
Nombre de dents Z | 6 | |
⌀ queue Ds | 10 mm | |
Avance f dans l'acier < 750 N/mm2 | 0,25 mm/tr | |
Valeur indicative de surépaisseur d’alésage au ⌀ | 0,1 mm - 0,2 mm | |
Tolérance de queue | h9 | |
Bague de couleur | Sans | |
Type de produit | Embouts Philips |
Référence article | 163000 12 | |
EAN / GTIN | 4045197253194 | |
Réf. fabricant | 163000 12 |
This article |
Recommendations |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Alésoir machine H7, non revêtu, ⌀ nom. DC: 12mm
Sur demande
Disponibilité
115 article(s) en stock
72,92 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
1 140 article(s) en stock
34,19 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Livrable en 1 à 2 semaines
0 article(s) en stock
73,97 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
69 article(s) en stock
115,41 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
89 article(s) en stock
47,41 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Livrable en 1 à 2 semaines
0 article(s) en stock
81,21 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Longueur de col L1 | 110 mm | 110 mm | 110 mm | 106 mm | 115 mm | 115 mm |
Revêtement | non revêtu | non revêtu | non revêtu | TiN | non revêtu | non revêtu |
Bague de couleur | Sans | Vert | Sans | Sans | Sans | Sans |
⌀ nom. DC | 12 mm | 12 mm | 12 mm | 12 mm | 12 mm | 12 mm |
Norme | DIN 212 B | Norme usine | Norme usine | DIN 212 B | DIN 208 B | DIN 208 B |
Longueur de coupe Lc | 44 mm | 44 mm | 44 mm | 44 mm | 44 mm | 44 mm |
Avance f dans l'acier < 750 N/mm2 | 0,25 mm/tr | 0,25 mm/tr | 0,25 mm/tr | 0,23 mm/tr | 0,15 mm/tr | 0,15 mm/tr |