{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
⌀ nom. DC | 16 mm | |
Revêtement | non revêtu | |
Type d'outils | HSS E | |
Norme | Norme usine | |
Arrosage interne | non | |
Queue | DIN 1835 A avec h6 | |
Utilisation avec le type d'alésage | Pour les trous débouchants | |
Plage de ⌀ | 15,510 mm - 16,000 mm | |
Longueur de coupe Lc | 52 mm | |
Longueur de col L1 | 123 mm | |
Longueur totale L | 170 mm | |
Nombre de dents Z | 8 | |
⌀ queue Ds | 14 mm | |
Avance f dans l'acier < 750 N/mm2 | 0,3 mm/tr | |
Valeur indicative de surépaisseur d’alésage au ⌀ | 0,2 mm - 0,3 mm | |
Tolérance de queue | h6 | |
Bague de couleur | Sans | |
Type de produit | Embouts Philips |
Référence article | 162951 16 | |
EAN / GTIN | 4045197366306 | |
Réf. fabricant | 162951 16 |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Alésoir CN Configurable 16 mm
Sur demande
Livrable en 1 à 2 semaines
0 article(s) en stock
104,50 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Livrable en 1 à 2 semaines
0 article(s) en stock
115,00 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Livrable en 3 à 4 semaines
0 article(s) en stock
68,00 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Plage de ⌀ | 15,510 ;16,000 | 15,510 ;16,000 | 15,100 ;16,200 |
Revêtement | non revêtu | non revêtu | non revêtu |
Longueur totale L | 170 | 210 | 175 |
Arrosage interne | non | non | non |
⌀ nom. DC | 16 | 16 | 16 |
Utilisation avec le type d'alésage | Pour les trous débouchants | Pour les trous débouchants | Pour les trous débouchants |
Type de produit | Embouts Philips | Embouts Philips | Embouts Philips |