{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
⌀ nom. DC | 7 mm | |
Revêtement | non revêtu | |
Type d'outils | HSS | |
Norme | DIN 206 B | |
Angle d'hélice | 7-8 degré | |
Arrosage interne | non | |
Utilisation avec le type d'alésage | Pour les trous débouchants | |
Plage de ⌀ | 6,701 mm - 7,100 mm | |
Longueur de coupe Lc | 54 mm | |
Longueur de col L1 | 69 mm | |
Longueur totale L | 107 mm | |
Nombre de dents Z | 6 | |
Carré corps □ | 5,5 mm | |
Bague de couleur | Sans | |
Tolérances configurables | A; B; C; CD; D; E; EF; F; FG; G; H; I; J; JS; K; L; M; N; O; P; Q; R; S; T; U; V; W; X; Y; Z; ZA; ZB; ZC | |
Qualités configurables | 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13 | |
Type de produit | Embouts Philips |
Référence article | 160200 7 | |
EAN / GTIN | 4045197926548 | |
Réf. fabricant | 160200 7 |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
Alésoir à main Configurable, non revêtu, ⌀ nom. DC: 7mm
Sur demande
Livrable en 3 à 4 semaines
0 article(s) en stock
34,50 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Livrable en 4 à 6 semaines
0 article(s) en stock
123,50 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
346 article(s) en stock
23,17 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Nombre de dents Z | 6 | 6 | 6 |
Bague de couleur | Sans | Vert | Sans |
Longueur totale L | 107 mm | 100 mm | 107 mm |
⌀ nom. DC | 7 mm | 7 mm | 7 mm |
Norme | DIN 206 B | Norme usine | DIN 206 B |
Longueur de coupe Lc | 54 mm | 16 mm | 54 mm |
Type de produit | Embouts Philips | Embouts Philips | Embouts Philips |