Pyörivä jakkara, PU-vaahto, pyörillä

Tuote nro.: 965396
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
126 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Yksikköhinta sis. alv
  • Tuolin kantavuus: 120

Lisää ostoslistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Tuolin kantavuus 120 kg
Sarja Base-Tec
Malli pyörillä
Istuin-⌀ 350 mm
Jalkaristikon ⌀ 640 mm
Korkeudensäätötapa renkaan vapautus
Korkeudensäätömalli Kaasujousi
Korkeudensäätöalue 430 mm - 600 mm
Kantavuus 120 kg
Istuinpinnan materiaali PU-vaahto
Jalkaristikon materiaali muovi
Istuinmateriaalin väri musta
Jalkaristikon rakenne Rullasarja
Jalustan rakenne 5-sakarainen ristikkojalka
Pyörillä liikkuva malli Painon mukaan lukittuvat pyörät koville alustoille.
Standardi DIN 68877
Tuotetyyppi Jakkara

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 965396
EAN / GTIN 4016849295626
Valmistajan numero 9469H-2000

Kuvaus

Malli:

5-haarainen muovijalkaristikko. Istuinkorkeus säädettävissä turvakaasujousella, renkaan vapautus. Istuin lujaa PU-vaahtoa. Istuimen ⌀ 350 mm.
Ristikkojalan ⌀ 640 mm.
Istuimen ⌀ 350 mm.

Standardi:

DIN 68877

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Sopivat tuotteet

Tarvikkeet

Varaosat

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin